着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)5
V面角度(°)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
幅(mm)59
高さ(mm)73
使用可能径(Φ)37
V面角度(°)90
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別Vブロック
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°
材質特殊硬化鋼
寸法(mm)75×25×36(H)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)5~30
角度可変60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)800
適合品番K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)3~20Φ
ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種
トラスコ品番818-8513
材質アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)0.48
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6
直径×高さ(mm)40×22.6
1袋(4個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
エスコ品番EA719DL-1
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。
MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。
全サイズ焼入れ品です。
底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。
2個1セットです。
型式B型
底面とV溝の平行度(μm)8以内
平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。
仕様吸着面:底面・上面
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに
材質鋳鉄
入数(個)2
RoHS指令(10物質対応)対応
相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
UVを完全にシャットアウト。
可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
抜群の流動性。
液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)50
トラスコ品番771-4394
材質ポリプロピレン
全長(mm)160.8
質量(g)811.3
外径(Φmm)26.1
常用圧力(MPa)0.5
1セット(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。
Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。
ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚
材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理(本体)焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。
2018年トラスコ掲載ページ1 1381
材質特殊工具鋼
用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター
材質硬鋼(S50C)
寸法(mm)65×25×31
質量(g)約270
仕上黒クローム
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。
トラスコ品番194-9142
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組(2個)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 21.2 mm, 35.3mm材質 = クロム鋼幅 = 39.5mm長さ = 45.3mm高さ = 35.5mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
4面にそれぞれV溝が設けてあります。
V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。
V溝は90度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ)
丸物の測定や機械加工用にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm材質 = クロム鋼幅 = 64mm長さ = 70mm高さ = 45mm
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
精度は全製品AA級です。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。
全サイズ焼入品でV溝90度です。
平行度(μm)(底面/V溝)3
RoHS指令(10物質対応)対応
精度 シャンク軸芯に対するVブロックの平行度:0.01/50L
D・Pホルダシステム用Vブロックホルダ
仕様丸型電極用
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。
底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ