カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「vc-026」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(48680)リンク キット、ドラッグ ニッサン(48680)リンク キット、ドラッグニッサン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(F5D71)ステイ アッセンブリー,フード LH ニッサン(F5D71)ステイ アッセンブリー,フード LHニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(F5D70)ステイ アッセンブリー,フード ニッサン(F5D70)ステイ アッセンブリー,フードニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 155pF, VC060326A580DP KYOCERA AVXKYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 155pF, VC060326A580DPKYOCERA AVX
389税込428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量155pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)60エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)AC:18、直流:26バリスタ電圧(V)34.5最大サージ電流(A)30
ポイントビス用キャップ TRUSCOポイントビス用キャップTRUSCO
7,398税込8,138
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
(A2010)ピストン ニッサン(A2010)ピストンニッサン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
LB55 背なしベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 木脚オカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
カバー,フロントバンパー MAZDA(マツダ)カバー,フロントバンパーMAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VCPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100付属品スイッチ材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VCPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
(11099)バルブ インサート ニッサン(11099)バルブ インサートニッサン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:34.5V AVX過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:34.5VAVX
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り工具 ワルター面取り工具ワルター
76,980税込84,678
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LB73 3人用イス ビ張り 1800W600D730H クリームホワイト ダーク色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB73 3人用イス ビ張り 1800W600D730H クリームホワイト ダーク色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合
LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H クリームホワイト ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性) オカムラ(岡村製作所)LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H クリームホワイト ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性)オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)34.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
SLEEVE KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)SLEEVE KITAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
30,980税込34,078
1個
63日以内出荷