カテゴリ

  • 自動車純正部品(179)
  • メカニカル部品(46)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(31)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車補修部品(19)
  • 清掃用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(8)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 農業機械(5)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc10」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームコントローラ VC10 オリオン機械バキュームコントローラ VC10オリオン機械
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ28寸法D(mm)70寸法E(mm)4寸法C(mm)66レンジバキューム・プレッシャー寸法BR1/8
ケアナボ-テVC10濃美容液 明色化粧品ケアナボ-テVC10濃美容液明色化粧品
1,790税込1,969
1個(30mL)
当日出荷
水溶性ビタミンCを10%高配合。肌のハリをふっくら保ち、保湿。毛穴をひきしめ皮脂分泌をコントロールする美容液。明るいなめらかな毛穴レス肌に導きます。ビタミンC・ハートリーフ(ドクダミ)エキス配合で毛穴を整え、毛穴、くすみの目立たない明るい肌に導きます。べたつかず、すっと毛穴肌になじむ処方。心地よいフローラルローズの香り。
PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用 岩崎製作所PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用岩崎製作所(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入 三興化学工業エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入三興化学工業(6件のレビュー)
549税込604
1箱(100枚)
当日出荷
素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。
用途軽作業・掃除・介護仕様左右兼用、超極薄タイプRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(12件のレビュー)
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から4日以内出荷
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ニコアラート1段 日恵製作所ニコアラート1段日恵製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨカラーレーザー&カラーコピー用名刺カードコクヨ(8件のレビュー)
719税込791
1袋(10枚)
当日出荷
特殊カットが入っているので、印刷してシールのようにはがせば、縁にけばだちのないきれいな名刺が作成できます。
紙厚(mm)0.205面付10面紙厚(g/m2)186白色度(%)99程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55カット名称クリアカットタイプシートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
乾湿両用掃除機 E-Value乾湿両用掃除機E-Value(37件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0タイプ乾湿両用電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入 SHINKO(新興製作所)コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入SHINKO(新興製作所)
999税込1,099
1セット(5枚)
当日出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600
シルバーカスタム ヤマヨシルバーカスタムヤマヨ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用テープ幅(mm)13材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
ビニバー カメダデンキビニバーカメダデンキ
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
クロスフィルター E-ValueクロスフィルターE-Value(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
バイス用クランプ スーパーツールバイス用クランプスーパーツール(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
精密バイス取り付け用治具です。
材質/仕上SCM440黒染仕上げ
塩タブレット 1000粒入 Panasonic(パナソニック)塩タブレット 1000粒入Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個(1000粒)
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル一液型酸洗剤 NEWステンクリーンタイムケミカル
4,598税込5,058
1箱(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC 前澤化成工業排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC前澤化成工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気を屋外開放する際に使用します。防虫網付。
形状キャップ
TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]TMホルダー用ケースマルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)適合TM-12、17、19サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
ビニール手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】アイリスオーヤマ
699税込769
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットします。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
用途掃除、毛染め、園芸、介護材質塩化ビニル樹脂全長(mm)230入数(枚)100粉有無粉なし
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
5,830税込6,413特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
集塵ホース E-Value集塵ホースE-Value(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CO2削減できる PP荷造りヒモ 宮島化学工業CO2削減できる PP荷造りヒモ宮島化学工業
1,798税込1,978
1巻(1000m)
当日出荷
幅(mm)100
クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦)クイックリリースカメラマウントMINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
籐製 発酵ねかしカゴ 角型 EBM(江部松商事)籐製 発酵ねかしカゴ 角型EBM(江部松商事)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ北川鉄工所
259,800税込285,780
1台
当日出荷
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
ガスケットセット ミツビシ サンワ SPIガスケットセット ミツビシ サンワSPI
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
(11140)レベル ゲージ ニッサン(11140)レベル ゲージニッサン(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3
アルミ製 衛生/散水車用金具 衛生ネジメス×カムロックオス 岩崎製作所アルミ製 衛生/散水車用金具 衛生ネジメス×カムロックオス岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
衛生ねじオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオス規格に変換するアルミ製の媒介金具です。
材質アルミ製
オイルシール VC VC10204 NOKオイルシール VC VC10204NOK
229税込252
1個
当日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)20部品番号AG0256-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)4
ガスケット MD161783 SPIガスケット MD161783SPI
399税込439
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC、NISSAN主な適合純正品番13270-6A0A0・MD161783
AutoC型バイスプライヤー tradAutoC型バイスプライヤーtrad
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!保持力もネジで簡単調整!自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!
材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
(11826)ホース ニッサン(11826)ホースニッサン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベントキャップ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
...