カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vcc-5」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS 川崎合成樹脂

    ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS

    川崎合成樹脂(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと切りに便利なXSサイズ
    用途浅漬けに仕様食器洗い乾燥機対応材質ポリピロピレン寸法(mm)215×150×2質量(g)52耐熱温度(℃)110
  • スプリングプローブ用ヘッドカバー MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ヘッドカバー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
    材質樹脂(アセタールコポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点 GB[制御機器]

    5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    5V小型パワーリレー
    接点2回路C接点コイル電圧(V)5接点容量5A 240VAC、5A 30VDC
  • ソーラーケーブル 1500V KHD

    ソーラーケーブル 1500V

    KHD
    71,980税込79,178
    1巻(150m)ほか
    4日以内出荷
    エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    その他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
  • ECO-VCC 0W-20 SN 5L REPSOL

    ECO-VCC 0W-20 SN 5L

    REPSOL
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    MASTER(マスターレンジ) テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
  • モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板

    マルツエレック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用赤外線フォトリフレクタ

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
  • ロボット用音センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用音センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,391税込1,530
    1個
    当日出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:エレクトレットコンデンサマイク■動作電圧(VCC):3.3~5V■周波数特性:50~20000Hz■出力電圧:0~(VCC-1.5V)。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)7.5出力電圧0~(VCC-1.5V)周波数特性50~20000Hz動作電圧3.3~5V(VCC)
  • ロボット用タッチセンサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用タッチセンサー

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,382税込1,520
    1個
    当日出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧(VCC):3.3~5V■スイッチの種類:単極単(SPST)、オン-モメンタリ■動作力:100gf±50g■出力電圧:0VまたはVCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)55×20×28質量(g)10.5スイッチ単極単投(SPST)、オン-モメンタリ出力電圧0VまたはVCC動作力100gf±50g動作電圧3.3~5V(VCC)
  • ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用光センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,382税込1,520
    1個
    3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5出力電圧0V~VCC動作電圧3.3~5V(VCC)
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    当日出荷
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    欠品中
  • VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC, LEDレンズ, LED用

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
  • ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です。 チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
  • ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
  • ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
  • ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現。ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
  • ステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67H452は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付きDCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 ブラシ付きDC モータを1 チップで、最大4 つ駆動コントロール可能 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、最大2 つ駆動コントロール可能 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です
  • 2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 CMOS オペアンプ

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
  • 4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    4回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
  • オーディオ専用ディスクリートオペアンプ LUXSONIX

    オーディオ専用ディスクリートオペアンプ

    LUXSONIX
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    FET入力オーディオ専用ディスクリートオペアンプ 高性能を追求せず、シンプルな回路で設計自由度を広げ、狙った音質にチューニングしやすくすることを目指したオーディオ専用ディスクリートオペアンプです。 TROP-009は、TROP-001、TROP-006MFに続く3番目に開発されたディスクリートオペアンプです。前2モデルとの大きな違いは、シングルオペアンプからデュアルオペアンプになったことで、多くのオーディオ機器で使用されているICオペアンプとの交換が容易になりました。デュアル化に伴い、TROP-006MFよりも回路のダウンサイジングが図られています。 ピン配置は、+入力(3/5ピン)、-入力(2/6ピン)、出力(1/7ピン)、Vcc(8ピン)、Vee(4ピン)です。 オーディオ回路は基本的な特性を良くすれば良い音が得られると考えがちですが、部品の銘柄や基板の材質、トランジスタに流れる電流の増減でも音は変化します。すなわち、何を変えても音は変わるので、そのアレンジこそが音質チューニングであり、上手く仕上げれば良い音になります。このような考えに基づいて開発されたTROP-009は、モノリシックオペアンプや他のディスクリートオペアンプとは異なる特長を持ったオーディオ専用のオペアンプに仕上がっています。
    仕様【THD+N】0.03%以下(クリッピングパワー、20Hz~20kHz、Av=6dB、600Ω負荷)【残留ノイズ】1.5μV以下(A補正、入力ショート、ユニティゲイン)【fT】2MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.7×9.7×2(基板単体)電源電圧(V)±5~±15オフセット【出力DC】±50mV以下(ユニティゲイン)消費電流11mA(typ)(VCC/VEE±12V)、8mA(typ)(VCC/VEE±5V)ゲイン[推奨]0dB~+26dB(非反転ゲイン)スルーレート(V/μs)±10(VCC/VEE±12V)
  • GROVE-音センサー Seeed Studio

    GROVE-音センサー

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。 アンプはLM358パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。 ・Grove互換インターフェイス ・広い供給電圧範囲:4V~12V ・低静止電流ドレイン:4mA ・2.0cm×2.0cmのtwigモジュール ・最小限の外付け部品
    その他【マイクS/Nラジオ】54dB寸法(mm)24×20×9.8質量(g)9感度【マイク感度(1kHz)】52~48dB周波数【マイク】16~20kHzインピーダンス【マイク】2.2kOhm動作電圧3.3/5V利得(dB)【電圧】(V=6V、f=1kHz)26動作電流(mA)(Vcc=5V)4~5
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    7,980税込8,778
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダ付) EdelWorks

    EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダ付)

    EdelWorks
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。ピン配置と形状が互換のAdafruit QT Pyにも問題なく接続することができます。
    仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×11.6(コネクタ込)
  • EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし) EdelWorks

    EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし)

    EdelWorks
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。
    付属品本体 ×1、Grove ライトアングルコネクタ ×3仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×1.6(コネクタ込)
  • IC OPAMP GP 700KHZ 8SOP HTC

    IC OPAMP GP 700KHZ 8SOP

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    回路数2動作温度範囲(℃)-40~125(TA)パッケージ8-SOP動作電圧(V)シングル/±5~±40、デュアル/VCC+:2.5V~20V、VCC-:-2.5V~-20Vスルーレート(V/μs)0.7