レベルニック専用の外的衝撃に強いアルミ製ケースです。
用途レベルニック用キャリングケースとして
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
実用的なオープン・引き出し・扉付きの3種類の収納付きキャビネットです。収納力抜群です。引き出しと扉はモルタル調の化粧紙でアクセントをプラスし高級感を演出します。木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気です。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しは開け閉めしやすい金属レールです。引き出しと扉付き収納は取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が1枚付けられます。約3.2cm間隔で5段階可動でき収納物に合わせて調整できます。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
色ナチュラル/モルタル
軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に
バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)
充電時間(時間)約4
吸込仕事率(W)22
集塵容量(L)約0.2
連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)
商品タイプ本体+バッテリー
付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1
モーター電圧(V)DC10.8
質量(kg)約0.6
コネクタ形状Type-C(USBケーブル)
コード長さ(m)約1
長さ(mm)約380
幅(mm)65
高さ(mm)62
電圧(V)10.8
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工
材質超硬ソリッド
刃数4
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.04
ねじれ角(°)27/30
・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCMコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
質量(g)9000
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)
材質超硬ソリッド
刃数4
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.03
ねじれ角(°)55
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工
材質超硬ソリッド
刃数3
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.04
ねじれ角(°)45
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250(動作時最大)
保証期間ハードウェア:1年間
インターフェイスUSB 3.0/2.0
データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD
材質超硬ソリッド
刃数2
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)±0.01
ねじれ角(°)30
ごみ捨て簡単
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 30L用 紙パック
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
[VCM0303E]
供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。
[VCM0303S]
1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1
材質本体:A5052
サイズΦ4×1.5m
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ強化モデルUSB3.0メモリー専用の管理ツール。「GH-UF3VCMシリーズ」「GH-UF3SRMシリーズ」(別売)を細かく設定可能。1対多、多対多など柔軟に管理可能。インストール不要の直接起動タイプ。
色ブラック
質量(g)約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.0×20.5×10.0(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250(動作時最大)
動作温度(℃)0~60(動作時)
インターフェイスUSB 3.0/2.0
データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
曲がりと粘りのVCMに”軽快さ”をプラス。低弾性乗せ調子コンセプト。グラスとカーボンをコンポジットした素材による、粘り強くしなやかな乗せ調子が特徴。リトリーブ時・ファイト時に掛かる潮の抵抗や、大鯛の強烈な首振りを吸収していなす『Vacuum バキューム』コンセプトで、外海・ディープエリアを制します。柔軟性とシャープさを両立。今回のモデルチェンジでは、ブランク径を大幅に絞ることでシャープなブランクスに仕上げ、約15%の軽量化を実現。VCM特有の柔靭性に加え、取り回しや操作性を劇的に向上させました。さらに、グリップは太く握りこみやすく設計することでパワーロスを抑え、今まで以上に外海エリアで欠かせないロッドに生まれ変わりました。外洋エリアでの利点。200gを越えるヘビー級ヘッド使用時においても、バット近くまで曲がり込むブランクが、アングラー側の手元に掛かる負担を大幅に軽減。掛けてからは、大鯛の強烈な首振りをも軽やかにいなしつつ、トルクフルなロッドパワーで主導権を与えず、数百メーター先から巻きあげてくる長時間のファイトでさえも楽にこなす事ができます。【BSV-C511UL】VCMシリーズの「柔よく剛を制す」コンセプトを最も体感できる安心感を持った1本。しなやかで長さのあるブランクは、外海やディープエリアなどパワーが必要な場面や安定したリトリーブが難しい船が波で上下するような過酷な状況で真価を発揮し、今までにない安心感を与えてくれます。【BSV-C68ML】初登場から高い評価を得ていたVCMシリーズの「511」が、安心感をそのままにシャープな使用感をもってモデルチェンジ。しなやかな超乗せ調子の使用感はそのままにブランクを細く設計することで操作感が増し、外海・ディープに限らずシチュエーションを選ばずに使える1本に。
継数(本)2pcs
開放からキレのある描写力と大きなボケ味が堪能できる中望遠Lレンズ。豊かなボケ味、画面の隅々まで高画質な光学設計、一瞬を逃さない俊敏なAFなど、このレンズだからこそ到達できる表現を可能にしました。【大口径F1.4の表現力】。UDレンズの採用により色収差を抑制し、F1.4ならではの大きなボケと、ピントピークからのなめらかな描写を両立。非球面レンス?の適切な配置により、EF85mm F1.4L IS USMを超える画面全域における高画質化を実現しています。また、最短撮影距離0.75m、最大撮影倍率0.12倍の近接撮影が行えます。【機動性に優れた小型・軽量設計と高い操作性】。大口径中望遠レンズでありながら最大径76.5mmのスリムなコンパクトサイズ。質量約636g、全長約99.3mmの小型・軽量設計で優れた機動性を発揮します。また、発売済みの開放F値1.4の単焦点Lレンズシリーズと全長・フロントフィルター径を共通にし、撮影現場での使い勝手の良さを追求す。さらに、アイリスリングを搭載し、動画撮影中の絞りのマニュアルコントロールが可能です。【優れたフォーカス性能】。リアフォーカス方式を採用し、VCMによりフォーカスレンズ群を駆動。質量の大きなレンズユニットを高速・高精度に駆動できるアクチュエータとフォーカスレンズ群4枚構成により、ブリージングの抑制と俊敏なAFの両立を実現。また、EOS R1/R5 Mark II搭載のデュアルピクセルIntelligent AFやCMOS AF IIとの組み合わせで高速・高精度なAFを実現しています。VCMを高性能マイクロプロセッサーで制御し、カメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、電子シャッターによる高速連写や被写体検出によるサーボAFの常用化など撮影スタイルの変化に対応。高速性に優れたAFとあいまって、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。動画撮影時のフォーカスブリージングを抑制する光学設計により、電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行なえます。補正対応カメラでは、フォーカスブリージング補正をONにすることで安定性がさらに際立ちます。動画撮影においては静粛性の高い動作で被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な撮影が行えます。
セット内容レンズポーチLP1219、レンズフードET-73C、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ76.5×99.3
質量(g)約636
倍率(倍)最大撮影:0.12
羽根枚数絞り:11枚
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成10群14枚
撮影距離(m)最短:0.75
絞り最小:16
画角(水平・垂直・対角線)24°・16°・28°30'
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
31日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
1個
¥809,800
税込¥890,780
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
適合車種HONDA、CM 125 C (1982-1982)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
関連キーワード