145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

品川電線SF VCT 2X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(10m)ほか
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TFハイソフトVCTF
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)軟銅集合より線 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 2X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(10m)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
エコ商品
種類産業機械用ケーブル 全長(m)5000 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1箱(5000m)
249,375 税込274,313
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCT
エコ商品
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)600 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCT
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

品川電線SF VCT 5.5X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)5.5
1本(10m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCT 1.25X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCT 3.5X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)3.5
1本(10m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
44,100 税込48,510
欠品中

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
64,900 税込71,390
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
51,000 税込56,100
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
93,500 税込102,850
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

品川電線SF VCT 0.75X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(10m)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
8,898 税込9,788
5日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)