カテゴリ

  • 電気材料(646)
  • 電動工具(422)
  • パソコン/周辺機器(385)
  • 制御機器(225)
  • 空調・照明・電設資材(173)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(111)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2」の検索結果

関連キーワード
1,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • SF VCT 2X4C 品川電線

    SF VCT 2X4C

    品川電線
    13,980税込15,378
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムブルー
  • 一ツ口延長コード 12A 5M VCT 2×0.75 KOWA(宏和工業)

    一ツ口延長コード 12A 5M VCT 2×0.75

    KOWA(宏和工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:25.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様一ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)5電流(A)12電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)
    459税込505
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムシルバー
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムゴールド
  • マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25

    KOWA(宏和工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-10~+40電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムピンク
  • アクリル V型カード立て 伊藤忠リーテイルリンク

    アクリル V型カード立て

    伊藤忠リーテイルリンク(20件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • 防雨型延長コード VCT2X1.25 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード VCT2X1.25

    KOWA(宏和工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様一ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)20電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)

    富士電線工業(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース色定格温度(℃)60
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)13芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    21,500税込23,650
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
  • SF VCT 5.5X2C 品川電線

    SF VCT 5.5X2C

    品川電線
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • VCT延長3P10M ELPA

    VCT延長3P10M

    ELPA
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル
  • ソフトVCT 白 アメリカン電機

    ソフトVCT 白

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    27,700税込30,470
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    翌日出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ソフトVCT電源ケーブル アメリカン電機

    ソフトVCT電源ケーブル

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1セット(10m)
    当日出荷
    許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。
    規格RoHS対応
  • SF VCT 1.25X2C 品川電線

    SF VCT 1.25X2C

    品川電線
    3,500税込3,850
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)16芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 3.5X2C 品川電線

    SF VCT 3.5X2C

    品川電線
    8,498税込9,348
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    4,298税込4,728
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)14芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付
  • 床下用ハーネスプラグ(VCT) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VCT)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
    白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連キーワード
...