カテゴリ

  • 電気材料(105)
    • VCT(32)
    • VCTF(58)
絞り込み
芯数(C)
  • 3
  • 2(12)
  • 4(11)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(11)
  • 0.5(19)
  • 0.75(67)
  • 0.823(1)
  • 1.25(71)
  • 1.31(1)
  • 2(66)
  • 2.08(1)
  • 3.5(30)
  • 5.5(22)
  • 8(11)
  • 13.30(1)
  • 14(9)
  • 21.15(1)
  • 22(8)
  • 38(6)
  • 60(4)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5(11)
  • 10(47)
  • 11.5(1)
  • 15(8)
  • 20(42)
  • 25(6)
  • 30(33)
  • 35(4)
  • 40(24)
  • 45(4)
  • 50(33)
  • 55(2)
  • 60(19)
  • 70(19)
  • 80(18)
  • 90(17)
  • 100(64)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色灰(38)
  • シース色黒(46)
対数(P)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(10)
  • 0.9(13)
  • 0.95(4)
  • 1.1(42)
  • 1.2(2)
  • 1.5(44)
  • 1.6(2)
  • 1.8(44)
  • 2.4(3)
  • 2.5(21)
  • 3.1(16)
  • 3.7(9)
  • 4.9(8)
  • 7(7)
  • 9.1(5)
  • 10.2(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(2)
0.7・0.9・0.95・1.1・1.2・1.5・1.6・1.8・2.4・2.5・3.1・3.7・4.9・7・9.1・10.2・11.6・11.7・12.7・15.2・導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
  • 富士電線工業(13)
  • 三ツ星(5)
  • エスコ(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(9)
  • ELPA(3)
  • KHD(1)
  • エスネット(5)
  • オーナンバ(5)
  • オーム電機(1)
  • カワイ電線(2)
  • タツタ電線(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(2)
  • 伸興電線(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(17)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 長岡特殊電線(7)
富士電線工業・三ツ星・エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JAPPY・品川電線・ELPA・KHD・エスネット・オーナンバ・オーム電機・カワイ電線・タツタ電線・リケンケーブルテクノロジー・伸興電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・矢崎エナジーシステム・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 3芯」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-23色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    芯数(C)3公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8シース色灰定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)20エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)

    富士電線工業(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-15色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1個
    翌日出荷
    日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
    エスコ品番EA940AG-16色灰種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    ¥8,090税込¥8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-22色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-20色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-18色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-26色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940AG-21色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)14色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 5.5X3C 品川電線

    SF VCT 5.5X3C

    品川電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37
  • SF VCT 3.5X3C 品川電線

    SF VCT 3.5X3C

    品川電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)28色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300全長(m)10種類電力ケーブル
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19色黒規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から94日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1巻
    5日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
    用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
vctfケーブル 3芯特集
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
"vct 3芯" 芯数(C):3 【通販モノタロウ】