カテゴリ
- 電気材料(81)
- VCT(17)
- VCTF(7)
- 制御機器(57)
- 電源コード(ACコード)(5)
- 作業工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・JAPPY・日東工業・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・カワイ電線・エスコ・アメリカン電機・明工社・ELPA・TRUSCO・オーム電機・神保電器・マリンテック・日動工業・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
「vct 5.5」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
SF VCT 5.5X4C
品川電線¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 5.5X3C
品川電線¥22,980~税込¥25,278~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥8,898~税込¥9,788~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
SF VCT 5.5X2C
品川電線¥23,980~税込¥26,378~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付
明工社¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥119,800税込¥131,7801巻(100m)4日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
富士電線工業¥179,800~税込¥197,780~1巻(100m)3日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
ビニルコード
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥459,800税込¥505,7801巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA L15-30プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥9,798税込¥10,7781個当日出荷30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
引掛形30Aプラグ付コードセット
アメリカン電機(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥16,980~税込¥18,678~1巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
引掛形 プラグ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20Aゴムプラグ
明工社(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V