45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X8C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数8 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(10m)ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)3000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類FA用ケーブル
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCT
エコ商品
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)600 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCT
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
8,898 税込9,788
5日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧3000
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
エコ商品
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF
エコ商品
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)300以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)