カテゴリ
- 電気材料(25)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vct2sq-2c」の検索結果

ケーブル
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。長さ(m)1芯数2
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
正和電工¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)100芯数(C)2材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰規格/略称VCTF
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ
Showa¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
スズラン灯
OKAZAWA¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から9日以内出荷防雨型なので屋外使用可能。用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥75,980税込¥83,5781巻(100m)3日以内出荷から7日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥29,980税込¥32,9781巻(100m)3日以内出荷から4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
ハロゲン電球 1KWセット AC100V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
LED電球 集魚灯セット AC100/200V
マリンテック¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷AC100/200V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利。周波数範囲 : 60Hz専用セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
ハロゲン電球 3KWセット AC200V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。。ハロゲン電球3KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA3000-2。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA3000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC200
ハロゲン電球 1KWセット AC200V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
LED電球 集魚灯セット DC24V用
マリンテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷DC24V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
ハロゲン電球 2KWセット AC100V
マリンテック¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC200V
マリンテック¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥42,980税込¥47,2781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応












![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)