汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル
色黒
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線
種類FA用ケーブル
色黒
しゃへいすずめっき軟銅線編組
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A
分岐数4
間隔(m)C:5
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
関連キーワード