エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃) 固定時/-30~60 適合規格 E 定格電圧(V) 300 色(絶縁体) 青(アース線:緑/黄色) シース色 ライトグレ- 試験電圧(V/1分) AC2000 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 60°傾斜 ケーブルタイプ VCTF
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃) 固定時/-30~60 適合規格 E 定格電圧(V) 300 色(絶縁体) 赤(アース線:緑/黄色) シース色 ライトグレ- 導体構成(本/mm) 30/0.18(アース線:37/0.26) 導体外径(Φmm) 1.1(アース線:1.8) 導体公称断面積(mm2 ) 0.75(アース線:2) 試験電圧(V/1分) AC2000 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 60°傾斜 ケーブルタイプ VCTF 絶縁体外径(Φmm) 2.3(アース線:3.0)
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ ¥ 6,198~税込 ¥ 6,818~
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 ?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。 定格電圧(V) 300以下 定格温度(℃) 60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途 ?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 定格電圧(V) 300以下 準拠規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗(MΩ/km) (20℃)5 定格温度(℃) 60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバ 4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途 交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用 定格電圧(V) 300以下 シース厚(mm) 1 シース色 灰 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 【水中】1000 参考準拠JIS規格 JIS C3306 ビニルコード
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途 機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃) 固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース) 耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース色 黒 導体 軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ¥ 313,750~税込 ¥ 345,125~
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 5000 材質(シース) 光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体) 非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性 電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) シース厚(mm) 1 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ テープ なし(充実型) 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ 4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途 交流300V以下の屋内小型電気機器用。 材質 導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V) 300以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ 5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途 交流300V以下の屋内小型電気機器用。 材質 導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V) 300以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
リミットスイッチ付きソレノイド 国際電業 4日以内出荷 から 47日以内出荷
径(Φmm) 可動鉄心径:18 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 動作方式 引張形 温度上昇 65℃以下 絶縁種別 JIS C4552 E種絶縁相当 ケーブル VCTF4心×0.75mm2×300mm 最大ストローク(mm) 20 取付方向 水平又は、垂直 通電率 1/6 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500(1分間)
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコ 翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様 ●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番 65-5656-10 RoHS指令(10物質対応) 対応
SF VCTF 0.75X8C 品川電線 5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 8 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X6C 品川電線 5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 6 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X4C 品川電線 5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 4 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X3C 品川電線 5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 3 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X2C 品川電線 5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 2 色(絶縁体) (1)黒/(2)白 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
LEDダウンライト 日動工業 翌々日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種 交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g) 610 消費電力(W) 14.9 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 定格電流(A) 0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×223 電線長さ(m) 1.5 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様-種別 VCTF 0.75mm2 ×2心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 120.8(100V) 光源寿命 40000時間 LED 15W 使用場所 屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V) AC90~110 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 1800 電球の種類 LED
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色 クリアグレー(薄灰) 長さ(m) 100 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上(20℃) 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法 定格温度(℃) 60以下 シース色 クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (88件のレビュー) ¥ 6,698~税込 ¥ 7,368~特価
1巻(100m)
当日出荷 から 64日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
マルチラバロン電線 富士電線工業 ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電 8日以内出荷 から 9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途 製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 シース厚(mm) 1.5 材質(外被) 可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体) スズメッキ軟銅線 使用温度(℃) -60~200 絶縁体厚さ(mm) 0.4 耐電圧(V/min) AC1500 定格電圧(V) 600以下 被覆 フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 テープ - 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km) 10(最小・20℃時) 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ
フットスイッチUL対応タイプ 国際電業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
定格電圧(V) AC250(抵抗負荷) 動作特性 モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 保護装置 保護カバー:SCL-S、SCH-S 使用周囲温度(℃) -5~40 カバー色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲湿度(%RH) 85以下
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(100m)
当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業 (8件のレビュー) 当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 色 灰 シース厚(mm) 1 規格 JIS C 3306 仕様 PSE適合 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 適合規格 PSE RoHS指令(10物質対応) 対応
フットスイッチ コンパクト丸型タイプ 国際電業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格 AC250V・6A 動作特性 モーメンタリ 接点構成 1a 質量(g) 200 保護構造 IP20 スイッチ形状 (内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力 8.8N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 主な用途 電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 2心×0.75mm2 ×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工 (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途 電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ソフトVCTF 倉茂電工 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
柔軟性
用途 各種小型電気機器への配線
工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 色 黒 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
カールコード(白) 長岡特殊電線 (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途 電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 白 リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E
カールコード(黒) 長岡特殊電線 (7件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途 電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業 (43件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途 300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応