20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品川電線SF VCTF 1.25X6C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数6 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
エコ商品
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)