特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)3.5
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.5
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
使用温度(℃)-60~200
絶縁体厚さ(mm)0.4
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)600以下
被覆フッ素樹脂(FEP)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード