主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
色灰
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-17
1個
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.0
材質(シース)軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色灰
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-15
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
色灰
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-16
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-23
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-21
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-22
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
色灰
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色クリアグレー(薄灰)
長さ(m)100
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法
定格温度(℃)60以下
シース色クリアグレー(薄灰)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)
定格電圧(V)300
材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
シース色灰
定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード