特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1mの床用モールです。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVC
長さ(m)1
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類電源コード
芯数(C)3
全長(m)3
色灰
仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)228
定格125V-7A
素線径(mm)0.18
素線数30
トラスコ品番333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色シルバー
材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)2
耐荷重N(kgf)3920(400)
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
導体サイズ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011
幅(mm)200
質量(kg)16
高さ(mm)320
タイプ昇圧/降圧兼用
奥行(mm)320
出力電圧100V/115V
容量(kVA)3
出力電流(A)30
コンセント出力100V×2、100V/115V×2
相数単相
電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m
保護機能安全ブレーカー30A
入力電圧100V/200V
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2
材質樹脂
耐荷重N(kgf)980(100)
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)100
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類LED
消費電力(W)10
トラスコ品番833-8458
質量(kg)1
サイズ13
電源DC24V
全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ一体形 レンズ付き
電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部透明ガラス
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LEDHigh Power LEDタイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。
トラスコ品番253-4533
材質塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1000
幅(mm)116
厚さ(mm)14
寸法(mm)116
色ミルキーホワイト
長さ(m)1
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)14
内寸(mm)24.6
適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。
トラスコ品番834-5577
セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m
質量(kg)27
2018年トラスコ掲載ページ9 0071
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
芯数3
長さ(m)100
電圧(V)300
適合規格PSE
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650
セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
本体サイズ(mm)93×39×173
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
関連資料(1.97MB)
取扱説明書(2.43MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
61日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
アズワン品番65-9318-03
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
関連キーワード
1
2
次へ