「vctf2.0-3c 10m」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(100m)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 2X3C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(10m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約&#x27;7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
21,980 税込24,178
61日以内出荷