外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色灰
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード
コードはVCTF2芯
50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください
504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色ホワイト
スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類電源コード
芯数(C)3
全長(m)3
色灰
仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)228
定格125V-7A
素線径(mm)0.18
素線数30
トラスコ品番333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
色ブラック
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
耐トラッキングあり
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
導体サイズ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCTF2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)300
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)300
色黒
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線仕様-種別VCTF
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)100
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
定格電圧(V)300以下
準拠規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5
定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(水中)1000
種類産業機械用ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。
定格電圧(V)300以下
定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル
トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)300
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60
材質(シース)耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色黒
導体軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
関連キーワード
1
2
次へ