カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 鋼管(2)
- ライニング管用継手(10)
- 給水管継手(22)
絞り込み
「vd管」の検索結果

VDニップル
吉年¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)
セキスイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色茶種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
10K フランジ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥599~税込¥659~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
パイプニップル 樹脂コーティング管継手
吉年(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
ソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
合フランジ10KF 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷形状フランジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ユニオン エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
ニップル 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
ソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥719~税込¥791~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
プラグ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥599~税込¥659~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)
JFEスチール¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付
日栄インテック(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
ステンレスPC吊バンドタン付 32A
日栄インテック¥729税込¥8021個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS304)d3/8H87mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)463締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径32A
ステンレスPC吊バンドタン付 1/2×150A
日栄インテック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS304)d1/2H173mm寸法3.0×32mm(t×B)C32mm適合配管径(Φmm)1702締付ボルトナット:M10×35適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径150A
PC吊バンドタン付 20A
日栄インテック¥169税込¥1861個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)312締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径20A
PC吊バンドタン付 100A
日栄インテック¥379税込¥4171個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H125mm寸法2.0×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)1183締付ボルトナット:M8×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径100A
PC吊バンド タン無 50A
日栄インテック¥199税込¥2191個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H58mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)641締付ボルトナット:M6×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径50A
PC吊バンド タン無 150A
日栄インテック¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H120mm寸法3.0×32mm(t×B)C32mmS8mm適合配管径(Φmm)1702締付ボルトナット:M10×35適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径150A
PC吊バンド タン無 100A
日栄インテック¥299税込¥3291個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H85mm寸法2.0×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)1183締付ボルトナット:M8×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径100A
ステンレスPC吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥699税込¥7691個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS304)d3/8H82mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A
PC吊バンドタン付 80A
日栄インテック¥349税込¥3841個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H110mm寸法2.0×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)927締付ボルトナット:M8×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径80A
PC吊バンドタン付 50A
日栄インテック¥269税込¥2961個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H97mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)641締付ボルトナット:M6×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径50A
PC吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥189税込¥2081個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H85mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A
PC吊バンドタン付 15A
日栄インテック¥199税込¥2191個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H80mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)257締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径15A
PC吊バンドタン付 1/2×150A
日栄インテック¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d1/2H175mm寸法3.0×32mm(t×B)C32mm適合配管径(Φmm)1702締付ボルトナット:M10×35適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径150A
PC吊バンドタン付 1/2×125A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d1/2H160mm寸法3.0×32mm(t×B)C32mm適合配管径(Φmm)1438締付ボルトナット:M10×35適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径125A
PC吊バンド タン無 40A
日栄インテック¥179税込¥1971個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H51mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)522締付ボルトナット:M6×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径40A
PC吊バンド タン無 25A
日栄インテック¥159税込¥1751個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H44mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A
PC吊バンド タン無 125A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H107mm寸法3.0×32mm(t×B)C32mmS8mm適合配管径(Φmm)1438締付ボルトナット:M10×35適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径125A
ステンレスPC吊バンドタン付 80A
日栄インテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS304)d3/8H110mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)927締付ボルトナット:M8×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径80A
ステンレスPC吊バンドタン付 65A
日栄インテック¥959税込¥1,0551個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS304)d3/8H104mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)799締付ボルトナット:M8×25適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径65A