日栄インテック
PC吊バンドタン付 100A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
125mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
1183
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
100A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104792
101100101791000
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください