カテゴリ
- 制御機器(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 自動車純正部品(27)
- バイク純正部品(19)
- 農業機械(18)
- 建築金物(16)
- 切削工具(14)
- 機構部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- オフィス家具(9)
- 測定用品(6)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(96)
- VISHAY(43)
- 三菱電機(40)
- ホンダ(35)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ニッサン(23)
- KYOCERA AVX(15)
- 西邦工業(14)
- KEMET(13)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(9)
- ニチコン(9)
- LION (ライオン事務器)(8)
- Sensata / Crydom(8)
- NEC(7)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- XP POWER(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vd10」の検索結果

バリュー・PONTA
カンツール(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
フラットファイル(ダブルとじ具タイプ)
コクヨ(1件のレビュー)¥269税込¥2961冊当日出荷とじ具が二つ付いていますので、1冊のファイルの中で、2種類の書類を分けて整理することができます。 左にA3書類やA3図面、右にA4書類というようにA3とA4の2サイズの書類を一緒にとじることができます。 樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
CD・DVDポケット
セキセイ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10枚)当日出荷1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応寸法(縦×横)(mm)301×233収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
バリュー・PONTA(ケース付き)
カンツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
検電器
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681台欠品中感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
3.5x10mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VD-10材質ステンレス製高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52線径(Φmm)0.4外径(Φmm)3.5総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4ばねの種類押しばね
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO
モトユキ¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
外装デンマルVダイヤ
ハウスビーエム¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
外壁用アルミ製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から8日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E46寸法F19
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から8日以内出荷材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E45寸法F20
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型)
西邦工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
...










![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)



















![10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379498-180221-02.jpg)