カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「ve-14m」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%VISHAY
4,998税込5,498
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
M14-1.5x21mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14M
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(522件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
TRNS ASSY,3SP ホンダTRNS ASSY,3SPホンダ
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。