高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
色白
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
材質ステンレス製
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
エスコ品番EA947HN-1F
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1G
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
1個
¥140
税込¥154
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-5H
1個
¥645
税込¥710
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-1H
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1D
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
1個
¥240
税込¥264
3日以内出荷
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
材質難燃PE
仕様単層波付管
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
付属品金具付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ