カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「ve-16m」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
929税込1,022
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
M16-1.5x24mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16M
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
2,300税込2,530
1パック(5本)
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
25,980税込28,578
1個(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズエスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
51,980税込57,178
1個(50m)
翌々日出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
TRNS ASSY,3SP ホンダTRNS ASSY,3SPホンダ
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。