手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
材質難燃PE
仕様単層波付管
付属品スペーサー(5mm)付
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
仕様2方出、スイッチ1個用
エスコ品番EA940CS-85
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)39
寸法l(mm)30
適合管の呼びVE管14・16
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様1方出、スイッチ1個用
エスコ品番EA940CS-81
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)39
寸法l(mm)30
適合管の呼びVE管14・16
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用
アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
高耐候性
耐衝撃性
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法a(mm)2
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ