6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm)235 質量(g)385 最大切断能力(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)42 高さ(mm)91 電池リチウムコイン電池CR2450 取付方式マグネット式 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。 本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。 誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。
用途緩衝材 寸法(mm)100×210
1箱(240粒)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替
エコ商品
Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可 質量(kg)0.4 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)50000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLOTERPaperwave製品【7.2】
エコ商品
Paperwave-Bioはコーンスターチ等の植物性原料をベースに構成されており、リサイクルが可能です。 本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化可能です。 誤って海に流出した場合にも海洋環境下で分解します。
用途緩衝材として RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1箱(105粒)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。 EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。 スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。 追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。 さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード