24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430
1本ほか
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伊藤電気製作所ノーマルベンド
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI ノーマルベンド
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 規格JIS・JET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【家でも外出先でも本格的なエスプレッソが淹れられる!ハンドレバー式エスプレッソマシン】。電源を必要とせずにアウトドアでも本格的なエスプレッソが淹れられる。エスプレッソの特長であるコクのあるクレマがしっかり出す事できる。手動レバーなのに最適な圧力9barが均一にかけられる。電源を伴う大きなマシンが無くても本格的。好みに合わせて微調整ができるのも本格的なエスプレッソマシン。ワンタッチで出来上がるのではなく、淹れ手の意思がちゃんと反映できるよう、。豆の調整、タンピング圧力調整、レシオ(抽出量)調整ができます。タンパーカップ付属で特別に道具を用意する必要はありません。※さらに本格的な淹れ方を楽しみたい方は、市販のエスプレッソ用品が使える規格で構成されているのも本格的である所以です。2つのレバーで圧力最大9bar(バール)。新型レバープレッソV4は素材の変更でより安定した圧力9バールが付加できます。長さ約14cmのレバー2本でテコの原理でコーヒー粉に高圧をかけることが可能です。コンパクトでありながら大型マシンに負けない高圧力を発生します。とことん拘るなら圧力プロファイリング。さらに好みの味を追求するなら、圧力プロファイリングが可能。エスプレッソを淹れる時に重要な圧力をハンドルでコントロール出来ます。1)加圧初期(Pre brew)。ハンドルをゆっくり動かすことでコーヒー粉にお湯を十分に行きわたらせます。ハンドドリップでいう蒸し期間です。2)中間期(brew)。ハンドルに力を入れてエスプレッソに最適な最大圧力9barを発生させます。3)終了期。終盤の数秒は圧力を弱めながら抽出量の調整を行います。★手動ハンドルだからこその良さがあります★。出来上がり量はダブル。挽き豆を15g~20gで調整し、出来上がり量約60gダブルショットで淹れられます。直接2カップへ抽出できるスプロットが付属します。ポーターブルですが、クリーミーなクレマを楽しんでください。難しいと思われたエスプレッソが簡単に。【用意】。・エスプレッソ用に挽いた15g~19gのコーヒーを用意。・湯量は本体に満タンに入れる。・出来上がり量はダブルになります。これを基準にして好みで湯量と挽き目を変更してください。洗浄方法。強化製品で作らた本体は食洗器などの機器で洗浄も可能です。煮沸消毒もOK耐熱温度280度です。別売で専用スタンド(品番:LP-STAND-BK、LP-STAND-SV)や専用フィルター(品番:LP-PRE)もご用意しております
用途ハンドレバー式エスプレッソマシン 材質ステンレス、アルミ、BPAフリープラスチック、シリコン 寸法(mm)76×86×196 ガンメタル(単色) 質量(g)580
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837M。販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。 適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。 材質ポリエステル 厚さ(mm)5 寸法(mm)(最大部)横約280×縦約360×厚さ約5 ブラック 備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm タイプかぶせるタイプ 型番EHZ2837 適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX 特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

限りなくノンコーティング弦に近い感触と、驚異的な長寿命を両立。D'Addario XT Classicalシリーズは、独自のコーティング技術により、ナチュラルなトーンとタッチフィーリングを保ちつつ、かつてない弦寿命を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦の組み合わせは、優れたピッチ安定性と耐腐食性を誇ります。長時間の演奏や練習でも劣化を感じさせず、常にベストなサウンドで演奏したいクラシックギタリストに最適な選択です。・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命。・ノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンとタッチフィーリング。・コンポジットコア低音弦とPro-Arte高音弦による優れたピッチ安定性。・温度や湿度の影響を受けにくい高い耐腐食性。・強度が高く、切れにくい設計で安心して演奏に集中。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC45。・シリーズ:XT Classical。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:.028, .032, .040, .028W, .035W, .044W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309190
1セット
2,498 税込2,748
9日以内出荷