カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(48)
    • 電線管用カップリング(8)
    • 電線管用コネクタ(7)
    • 電路支持用サドルベース(4)
    • 電線管用ベント(2)
  • 作業工具(13)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve42」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.0x 65mm 打込みビス エスコ

    4.0x 65mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VE-42材質表面処理クロメートねじの呼びM4.0
  • キーボックス(鍵式) エスコ

    キーボックス(鍵式)

    エスコ
    165,300税込181,830
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットタイプ。鍵2本付。
    材質スチール
  • PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形 CKD

    PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形

    CKD
    42,075税込46,283
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    269税込296特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • TSカップリング 日動電工

    TSカップリング

    日動電工(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • 塩ビ管カッター E-Value

    塩ビ管カッター

    E-Value(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
    用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
  • 塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢

    塩ビ管カッター (Φ42,60用)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • 2号コネクタ 日動電工

    2号コネクタ

    日動電工
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
  • エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ(特殊コーティング)

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工

    おめかしプレート(電線管用)

    ネグロス電工
    629税込692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
    材質ポリプロピレン
  • 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JET寸法a(mm)2
  • サドルベース(ステンレス) 南電機

    サドルベース(ステンレス)

    南電機
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
    用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
  • エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ VC-48ED(電設用)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
    用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
  • 中厚ステンレス丁番 WAKI(和気産業)

    中厚ステンレス丁番

    WAKI(和気産業)
    559税込615
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
  • エンビカッター(プロテクター付) VICTOR(花園工具)

    エンビカッター(プロテクター付)

    VICTOR(花園工具)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
    切断可能 外径(Φmm)42まで
  • エンビカッター Victor

    エンビカッター

    Victor
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
    用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。トラスコ品番814-4750材質アルミダイカスト全長(mm)235切断能力(mm)42適合替刃42アタッチメント有り
  • 電工プロパイプカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロパイプカッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
    全長(mm)225質量(g)330
  • SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき 外山電気

    SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき

    外山電気
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    アンカープラグ付
    適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用材質溶融亜鉛めっき
  • ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ジェットブロー用シャトルライナー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ジェットブロー用ボールライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ジェットブロー用ボールライナー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所

    防水プリカ 環境配慮/高難燃

    三桂製作所
    69,980税込76,978
    1個(20m)
    翌々日出荷
    環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • VE・厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    VE・厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 塩ビカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    塩ビカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,390税込7,029
    1個
    3日以内出荷
    切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
    全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
  • Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工

    Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製

    八州電工
    829税込912
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
  • Dクリップ ステンレス製 八州電工

    Dクリップ ステンレス製

    八州電工
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
  • Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工

    Dクリップ スーパーダイマ製

    八州電工
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15