26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 6本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×225 質量(g)400 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個 セット内容製品本体、付属ネジ 材質鉄t=2.0mm 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容製品本体、取付ネジ一式 材質SPCC(鉄板)1.6mm厚 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-23
1個
2,698 税込2,968
欠品中

サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
エコ商品
耐荷重(kg)30 付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×115 質量(g)178 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

モニター側のVESA規格75×75mm・100×100mmをVESA規格100×200mm・200×200mmに変換するプレートです。 VESA規格100×200mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 VESA規格200×200mm用穴はM6ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本、アーム固定用バインドネジM6×12・・・4本 材質鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm)225×225×12 質量(g)500 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個 材質 寸法(mm)横115×縦225×高さ2 質量(g)約305 板厚(mm)2 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×115 質量(g)204 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-19
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンコー(電子機器)VESA200変換プレート3
エコ商品
耐荷重(kg)6 付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)1本:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書 質量(g)約485 耐荷重(kg)安全:30まで 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×12×75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×225 質量(g)420 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-21
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本 材質鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm)115×115×12 質量(g)195 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライVESA変換金具
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換 間口(mm)240 奥行(mm)40 高さ(mm)240 付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本) 材質スチール 質量(kg)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240 アズワン品番64-0900-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
3,398 税込3,738
欠品中

グリーンハウスVESA変換プレート
VESAマウントのサイズを変換して、大きいモニター/テレビをアームに付けられる
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減 付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール 長さ(mm)120 幅(mm)305 ブラック 高さ(mm)1.5 質量(g)100 取付場所互換性のあるVESA取付点 VESAマウント(mm)75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本 材質 質量(g)460 取付方式ねじ 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8 塗装色黒色塗装
1個
2,969 税込3,266
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NEC製 大型パブリックディスプレイ用の壁掛け金具です
質量(kg)6.7 設置方法縦横両方
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本 材質 質量(g)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-27
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタープラチナTVセッタースリム VS114
厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
耐荷重(kg)25 対応インチサイズSS/S:13~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12 角度調整範囲固定 取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200 組立距離(mm)12(壁面から)
1個
特価
4,014 税込4,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE ジョイントアーム
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に 材質スチール 幅(mm)95 高さ(mm)95
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本フォームサービスジョイントアーム 30W-18RO
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に トラスコ品番850-0731 セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式) 材質スチール 幅(mm)95 質量(kg)1.5 高さ(mm)95 奥行(mm)107 角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120 耐荷重(kg)9
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

AURORA(オーロラジャパン)VESA変換金具
取付VESAが600x400のディスプレイをご使用の際に。 VESA 800x600変換金具も受注生産で対応致します。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
エコ商品
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)