R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20
刃数6
表面処理ノンコート
内蔵型ソフトナックルガードを装備した自然なフィット感のメッシュグローブ。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
材質ポリエステル、ポリアミド、その他
GK-801 ウインターグローブカルタゴ
伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。
拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。
MATERIALS
[outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester
PROTECTOR
knuckle・finger・palm
JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ
防風・保温生地(ソフトシェル)使用
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
背中プロテクター : SK-815
別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest
GK-844 プロテクトウインドプルーフレザーグローブHG
防風仕様
手の甲側の裏地にボアを使用
掌に透湿防水メンブレンや裏地がなく、グリップヒーター使用に適した仕様
握りやすい立体パターン
指は外縫い構造
フィット感を微調整できるサブベルト
カーボンナックルガード
TPRパームスライダー
夜間被視認性を高めるリフレクター
スマホ操作可能
コピー防止4DラベルNEW ADVENTURE WINDPROOF GLOVES
MATERIALS
[outshell]goat leather・synthetic leather・polyester・cow leather・neoprene [lining]polyester
PROTECTOR
knuckle・finger・palm
GK-818 プロテクトウインターグローブ
軽快な装着感のショートタイプウインターグローブ。
内蔵ナックルガードと掌スライダーといった、上位モデルにひけを取らないプロテクションを装備。スマホ操作可能。
MATERIALS
[outshell]polyester・chamude・neoprene・goatleather [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR
PROTECTOR
knuckle・finger・palm
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ
7.4 V
カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
3段階の温度調整機能
電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )
ナックルプロテクター
パームプロテクター
MATERIALS
[outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR
PROTECTOR
knuckle・palm
JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ
胸にはポケット兼用のベンチレーションも装備。
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
別売りの保温ライナー(JK-510)装着可
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest ( side:option)
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
総延長距離カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)(対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。)
付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚
材質ケース:メタル
寸法(mm)142×30×103
質量(g)約430
備考アンチジャミング機能搭載EDIDエキスパート機能搭載
電源入力:AC100V~240V,50/60Hz、出力:DC5.3V/2.4A(ACアダプタ)
消費電力送信機:1.9W/受信機:4.5W
対応機種映像出力機器:HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio、HDBaseT
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
保管温湿度範囲0~80%RH(結露なし)
保証期間1年
保管温度範囲(℃)-20~50
インターフェイス(送信側)入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、(受信側)出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
データ転送速度最大10.2Gbps
最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台
動作温度範囲(℃)0~50℃
ピクセル最大ピクセルクロック:340MHz
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード