カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自転車部品(1)

「vex4」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VEX Series(VEX4-5~) SMCVEX Series(VEX4-5~)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ボディサイズ5
V Series(VEX4) SMCV Series(VEX4)SMC
469税込516
1個
9日以内出荷
カラビナ 中林製作所カラビナ中林製作所(2件のレビュー)
399税込439
1式(2個)
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア以外にも様々なシーンで使え、バッグやポーチに簡単に取り付けられる便利なアイテム。
材質アルミニウムロック機能なし
カラビナ フラット 中林製作所カラビナ フラット中林製作所(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個組)
当日出荷
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
仕様4mm・2ケ付材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W25×H40×D5.5質量(g)10ロック機能なし
その他(VVEX~) SMCその他(VVEX~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
VVEX4 SMCVVEX4SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
バルブ連数6連
Cf バルブエクステンション EFFETTO MARIPOSACf バルブエクステンションEFFETTO MARIPOSA
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
HDMIエクステンダー PoE対応 4K60Hz対応 エレコムHDMIエクステンダー PoE対応 4K60Hz対応エレコム
38,980税込42,878
1個
欠品中
1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
材質メタル質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199定格【ACアダプタ】DC 12V/1A[ ケーブル長約1.45m(コネクタ含まず)]適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN出力ポート:RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN入力ポート: RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR RX:丸形ジャック(メス)周波数(kHz)【IRリピーター対応】38入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機・受信機】約88×100×23対応【HDR】HDR10・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】非対応、【ARC】非対応、【HEC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲0~50℃ 湿度10%~85%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60℃/5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間ケーブル【許容ケーブル長】HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)伝送距離(m)最大70(Cat6A以上)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bパッケージ紙箱
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ2
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズSMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
外丸フライス VEX 大洋ツール外丸フライス VEX大洋ツール
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール柄付外丸フライス VEX-S大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
表面処理ノンコート
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.comネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & LinuxStarTech.com
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab保存温度範囲(℃)0~80データ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~70使用湿度範囲(%RH)10~80
エコノミーバルブ VEX5シリーズ SMCエコノミーバルブ VEX5シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能 ・従来のバルブ組合せ回路を単一のバルブに凝縮 ・大能力で経済的なエコノミーシステム
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ50
V Series(VEX3500) SMCV Series(VEX3500)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ50
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMCパワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ50
VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321) SMCVEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1300) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1300)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
操作方式(0)エアオペレート
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1500) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1500)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
操作方式(0)エアオペレート
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1501) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1501)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3222 SMC3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3222SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3
SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26SILVER STONE(シルバーストーン)
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー材質ヒートシンク:アルミニウム厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17型番SST-ECM26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から50日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ42
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ(5) 直接配管形操作(0) エアオペレート形
V Series(VEX5511) SMCV Series(VEX5511)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ5
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1533) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1533)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(5) 直接配管形操作(3) 手動ハンドル形
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1330) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1330)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(3) 直接配管形操作(0) エアオペレート形
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1333) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1333)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ボディサイズ(3) 直接配管形操作(3) 手動ハンドル形
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷