カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • VFF(14)
    • VVF・VVR(1)
  • バッテリー・電装(6)
    • 自動車用ダブルコード(4)
    • 車用シングルコード(2)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
0.7・0.9・1・1.1・1.5・1.8・2.6・2.8・5.2・5.8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 0.5」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル芯数(C)2心素線径(mm)0.18
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4仕様2色タイプ、JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
異色平行コード エスネット異色平行コードエスネット
559税込615
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(182件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
7,798税込8,578
1巻(100m)
3日以内出荷から7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
6,998税込7,698
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。材質絶縁材:PVCタイプリール巻定格300V全長(m)100芯数2絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)芯数2適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(354件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
8,998税込9,898
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁抵抗(Ω)絶縁抵抗(20℃):5・km絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
中ベース レセプタクル ELPA中ベース レセプタクルELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
定格:250V 1A電球20Wまで適合電線 VFF 0.5~1.25mm2口金:E12
用途樹脂製
ステップル5/8 ELPAステップル5/8ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
内寸(mm)6.5
ステップル 5/8 ELPAステップル 5/8ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1パック(45個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
AC電源ケーブル アイネックスAC電源ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から121日以内出荷
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
にぎり押ボタン エスコにぎり押ボタンエスコ
230税込253
1個
当日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mmアズワン品番65-2252-33関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.15MB)
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPSアリート(ariete)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:02643-VFNVULCAN OFF GRIPS FLUO GREEN/BLACK販売備考:ブラック+蛍光グリーンロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン色[カラー]:蛍光グリーン/ブラック材質[素材]:XT+SEBS仕様:非貫通内容量[数量]:左右セット内径:Φ22/24型番:02643使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115蛍光グリーン/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点