22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(100m)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格 質量(kg)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)4.7×7.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.6 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCOVFFビニールコード
エコ商品
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。 材質絶縁材:PVC タイプリール巻 定格300V 全長(m)100 芯数2 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2 導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本) 芯数2 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
エコ商品
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2 仕様出力電圧調整範囲:±3%以内 温度上昇主要発熱部85℃以下 応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて) 使用環境温度(℃)-5~40 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 効率90%以上(最低入力電圧において) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ 入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)