カテゴリ
- 電気材料(27)
- VFF(14)
- バッテリー・電装(2)
- 自動車用ダブルコード(2)
- 制御機器(7)
- 電源コード(ACコード)(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
ELPA・KHD・オーナンバ・清和工業・協和ハーモネット・矢崎総業・オーム電機・エスネット・TRUSCO・JAPPY・明工社・日動工業・関西通信電線・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・エスジー工業・共和化学工業所・矢崎エナジーシステム
「vff1.25」の検索結果

平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
異色平行コード
エスネット¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
移動用・機器用電線 ビニル平形コード
矢崎エナジーシステム¥25,980税込¥28,5781巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用する平形ビニルコードで主に家庭用電気機器の電源コードに使用されます。
VFFビニールコード
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付平行コード
エスネット¥469~税込¥516~1巻(1m)ほか当日出荷プラグ付平行コード用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
端子付平形ビニール電線
エスネット¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2
ステップル5/8
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー内寸(mm)6.5
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個翌々日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2。入数:10個
平形スモールコネクターボデー(黒)
明工社(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
15A 中間スイッチ(スライド)
明工社(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷RoHS指令適合製品です。色白定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
平型コネクター
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷取り換え部品平型コネクター定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
ムービープラグ
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷取り換え部品・180°回転プラグ用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
平形コネクター
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から3日以内出荷取り換え部品平型コネクター定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
プラグ付き平行コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷接続部分は棒形端子で便利です定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)4日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)24寸法W(mm)15寸法H1(mm)16
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥439税込¥4831個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
テーブルタップ 3個口 コンセント 増設
ELPA(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷組み立て部品定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0
交流定電圧電源装置
日動工業¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から4日以内出荷発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500