SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。
仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。
ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。
- 寸法L1(mm)
- 33.5
- 寸法L2(mm)
- 24
- 寸法W(mm)
- 15
- 寸法H1(mm)
- 16
- 内容量
- 1袋(500個)
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ















![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05914960-261020-02.jpg)





![レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具] レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07065516-261030-02.jpg)


