カテゴリ

  • 安全保護具(15)
  • マスク(3)
  • 手袋(2)

「vg-505f nv」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全

    セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし

    ミドリ安全
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
    付属品専用ポーチトラスコ品番526-0588材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9
  • JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

    ミドリ安全
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
  • JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-52
  • 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全

    安全ゴーグル (通気孔付)

    ミドリ安全
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
    仕様通気孔付トラスコ品番388-9408形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
  • 安全ゴーグル(通気孔付) ミドリ安全

    安全ゴーグル(通気孔付)

    ミドリ安全
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メガネと併用しやすいスタンダードな形状です。レンズ、バンドの交換が可能です。
    仕様通気孔付トラスコ品番388-9416形状ゴーグル型質量(g)85規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、レンズ・バンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)織ゴム
  • セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり ミドリ安全

    セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり

    ミドリ安全
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
    付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
  • セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ) TRUSCO

    セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。
    材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
  • セーフティーゴーグル ミドリ安全

    セーフティーゴーグル

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。無段階で調整可能です。テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
    付属品専用ポーチ仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可トラスコ品番567-2525材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン長さ(mm)155形状ゴーグル型幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック加工防傷、防曇レンズ交換可機能角度調整、レンズ交換、バンド交換、マスク併用、メガネ併用、両面曇り止め、UVカットレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット通気孔
  • 安全ゴーグル(小型タイプ) ミドリ安全

    安全ゴーグル(小型タイプ)

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
    用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ仕様通気孔付トラスコ品番422-8456形状ゴーグル型質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • オーバーグラス VS-302F ミドリ安全

    オーバーグラス VS-302F

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
  • YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学

    YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)

    山本光学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
    仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、ヘルメット取付式適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9521形状ゴーグル質量(g)114種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学

    YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】

    山本光学
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
    形状ゴーグル型質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)機能曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
  • メカニックグローブ No.1100R エステー

    メカニックグローブ No.1100R

    エステー(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷
    素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。
    用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用材質合成ゴム厚さ(mm)0.18入数(枚)50機能耐油/耐薬品全長(cm)24.5表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • スッポリマスク 日新製袋

    スッポリマスク

    日新製袋(28件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷
    粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
    材質特殊不織布
  • ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 ミドリ安全

    ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

    ミドリ安全
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア
  • 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 塗装作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途塗装作業、吹付け塗装作業に。トラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型グレー質量(g)116タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様

    モノタロウ(201件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
    用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.26タイプ厚手入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
  • 安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
    用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用