カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(2)
    • ガレージジャッキスタンダード(1)
  • マスク(1)
    • 避難用マスク(1)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg15」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(50本)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
VG 穴あきフランジ フロパーサルVG 穴あきフランジフロパーサル
30,980税込34,078
1枚
当日出荷から8日以内出荷
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用) 重松製作所避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)重松製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号質量(g)176以下有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用ヤガミ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用SK(新潟精機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用部品スーパーツール
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
滑り止めシート 三段突起タイプ 合成ゴム製 日本緑十字社滑り止めシート 三段突起タイプ 合成ゴム製日本緑十字社
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き長さ(mm)150幅(mm)400厚さ(mm)5質量(g)140基材合成ゴム粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)19.8使用場所屋内外兼用
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具
VG ブランクフランジ フロパーサルVG ブランクフランジフロパーサル
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
ステンレス保管庫 (VG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・二段式)(SUS430) シンコーステンレス保管庫 (VG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・二段式)(SUS430)シンコー
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫 シンコーステンレス保管庫シンコー
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
VG ブランクフランジ コスモ・テックVG ブランクフランジコスモ・テック
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
6.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ6.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826VG-15形状
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ステンレス保管庫 ケニスステンレス保管庫ケニス
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
高さ(mm)1750材質SUS430付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ロッカー15人用900×380×1790テブラキー錠付 TRUSCOロッカー15人用900×380×1790テブラキー錠付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ15人用手ぶらキー式仕様完成品付属品棚なし・手ぶらキー錠トラスコ品番520-8963材質スチール質量(kg)52ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)380間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×311
ロッカー15人用900×380×1790シリンダー錠 TRUSCOロッカー15人用900×380×1790シリンダー錠TRUSCO
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ15人用シリンダ錠式仕様完成品付属品シリンダ錠トラスコ品番520-8858材質スチール質量(kg)51ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)380間口(mm)900生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×340×311
VG コバールガラス ビューポート コスモ・テックVG コバールガラス ビューポートコスモ・テック
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
VG 穴あきフランジ コスモ・テックVG 穴あきフランジコスモ・テック
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
JIS VGビューポート(コバール) 三商JIS VGビューポート(コバール)三商
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
多人数ロッカー シリンダー錠 ジョインテックス多人数ロッカー シリンダー錠ジョインテックス
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
シリンダー錠式多人数ロッカー。 鍵付きのベーシックなスチールロッカーです。 鍵違い600種のシリンダー錠。
ネオグレー付属品シリンダー錠キー各扉×2本、名刺紙材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
S Series(SF4-VG) SMCS Series(SF4-VG)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
バキュームパッド(長円・多段型) イマオコーポレーションバキュームパッド(長円・多段型)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。
オールステン魚捌き包丁VG10鋼 剣謙心オールステン魚捌き包丁VG10鋼剣謙心
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷
ステンレス一体型ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。材質(柄部)ステンレス材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
魚捌き包丁 VG10鋼 剣謙心魚捌き包丁 VG10鋼剣謙心
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷
口金付積層強化ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。口金18-8ステンレス材質(柄部)積層強化木材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
VF/VG 成形ベローズ片側回転 コスモ・テックVF/VG 成形ベローズ片側回転コスモ・テック
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304材質フレキ/ベローズ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
ICF/VG変換ニップル コスモ・テックICF/VG変換ニップルコスモ・テック
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)CKD
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(メーカー所定条件による)バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(2026年2月現在)アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ(P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
用途空気圧シリンダの駆動用に高頻度動作の工程に粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
表面処理塗装
上下ベンド継ぎ金具 SD ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SDネグロス電工
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム サンワサプライ液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルムサンワサプライ
5,998税込6,598
1枚
18日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
968税込1,065
1個
当日出荷から6日以内出荷