曜日別特売

パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKD

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。
耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(
2026年2月現在)
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
付属品
バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)
弁仕様
パイロット式 / ソフトスプール弁
保護構造
IP65、IP67
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気・窒素
耐圧力(MPa)
1.05
パイロット方式
内部パイロット
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
配管ポート位置
ベース配管
内容量
1個
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠の給油は作動が不安定となります。
※保護構造について、IP65、IP67(IEC 60529:2001)規格のテスト法です。詳しくは、メーカーカタログをご確認ください。
※低真空で使用される場合は、外部パイロットを選択してください。外部パイロットポート(PAポート)に0.2~0.7MPaの圧縮空気を供給し、供給ポート(Pポート)に負圧を接続してご使用ください。
※応答時間は供給圧力0.5MPa、20℃、無給油における値です。圧力および油の質によって変わります。
※有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算は、S≒5.0×Cです。
全136種類を絞り込む
電圧
136種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
流体温度(℃)
流量(L/min(ANR))
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81321515TVG1-4B00XX1-M3-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)349、(P→A/B)2470.2-5~50(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321531TVG1-AB00XX3-M1-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321540TVG1-2B00XX1-M1H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)162、(P→A/B)2530.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)-5~50(凍結なきこと)
¥18,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321549TVG1-5B00XX3-M1-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)265、(P→A/B)2890.2-5~55(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321558TVG1-4B00XX3-M1H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)163、(P→A/B)2470.2-5~55(凍結なきこと)
¥21,870
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321567TVG1-5B00XX3-M2-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)265、(P→A/B)2890.2-5~55(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321576TVG1-AB00XX3-M1H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥20,390
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321585TVG1-4B00XX3-M2-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)349、(P→A/B)2470.2-5~55(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321601TVG1-1B00XX1-M3-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.2-5~50(凍結なきこと)
¥11,870
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321610TVG1-1B00XX3-M1-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.2-5~55(凍結なきこと)
¥11,870
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321619TVG1-3B00XX1-M2Y2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)263、(P→A/B)2490.2-5~50(凍結なきこと)
¥23,010
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321628TVG1-4B00XX3-M2Y1H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)163、(P→A/B)2470.2-5~55(凍結なきこと)
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321637TVG1-3B00XX3-M3Y1-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)263、(P→A/B)2490.2-5~55(凍結なきこと)
¥23,010
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321646TVG1-AB00XX1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥17,570
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321655TVG1-5B00XX3-M3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)265、(P→A/B)2890.2-5~55(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321671TVG1-4B00XX3-H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)163、(P→A/B)2470.2-5~55(凍結なきこと)
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321680TVG1-1B00XX1-M2H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)162、(P→A/B)2530.2-5~50(凍結なきこと)
¥14,380
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321689TVG1-1B00XX1-M3H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)162、(P→A/B)2530.2-5~50(凍結なきこと)
¥14,380
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321698TVG1-2B00XX3-M3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)-5~55(凍結なきこと)
¥16,150
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321707TVG1-5B00XX1-M2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)265、(P→A/B)2890.2-5~50(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321716TVG1-CB00XX3-M1H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥20,390
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321725TVG1-CB00XX3-M2-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321741TVG1-4B00XX1-M2Y2H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)163、(P→A/B)2470.2-5~50(凍結なきこと)
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321750TVG1-1B00XX3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.2-5~55(凍結なきこと)
¥11,560
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321759TVG1-3B00XX1-M3Y1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)263、(P→A/B)2490.2-5~50(凍結なきこと)
¥23,010
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321768TVG1-AB00XX1-M1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321777TVG1-AB00XX1-M2H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥20,390
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321786TVG1-3B00XX1-M2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)263、(P→A/B)2490.2-5~50(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321795TVG1-CB00XX1-M1H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥20,390
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321811TVG1-4B00XX1-M1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)349、(P→A/B)2470.2-5~50(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321820TVG1-2B00XX3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)-5~55(凍結なきこと)
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321829TVG1-BB00XX3-M2-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321838TVG1-AB00XX1-M3-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321847TVG1-1B00XX3-H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)162、(P→A/B)2530.2-5~55(凍結なきこと)
¥14,070
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321856TVG1-3B00XX3-M2Y1-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)263、(P→A/B)2490.2-5~55(凍結なきこと)
¥23,010
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321865TVG1-2B00XX1-M3-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)-5~50(凍結なきこと)
¥16,150
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321881TVG1-5B00XX1-M1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)265、(P→A/B)2890.2-5~50(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321890TVG1-1B00XX3-M3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.2-5~55(凍結なきこと)
¥11,870
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321899TVG1-4B00XX1-M2Y1H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)163、(P→A/B)2470.2-5~50(凍結なきこと)
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321908TVG1-1B00XX1-M2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)317、(P→A/B)2530.2-5~50(凍結なきこと)
¥11,870
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321917TVG1-CB00XX3-M2H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥20,390
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321926TVG1-4B00XX1-H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)163、(P→A/B)2470.2-5~50(凍結なきこと)
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321935TVG1-5B00XX3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)265、(P→A/B)2890.2-5~55(凍結なきこと)
¥19,050
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321951TVG1-1B00XX1-M1H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)162、(P→A/B)2530.2-5~50(凍結なきこと)
¥14,380
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321960TVG1-CB00XX1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥17,570
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321969TVG1-CB00XX1-H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321978TVG1-CB00XX1-M2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
81321987TVG1-AB00XX3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)2050.2-5~55(凍結なきこと)
¥17,570
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81321996TVG1-3B00XX1-M3-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)263、(P→A/B)2490.2-5~50(凍結なきこと)
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
81322005TVG1-BB00XX1-H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2)149、(P→A/B)2050.2-5~50(凍結なきこと)
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする