カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(141)
    • コンバーター(2)
    • HDMI変換アダプタ(32)
    • DisplayPort変換アダプタ(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
コネクタ形状
D-sub15ピン(オス) - HDMI(A)(メス)・D-sub15ピン(ミニ)(メス) - HDMI(オス)・D-sub15ピン(ミニ)(メス) - HDMI(メス)・D-sub15ピン(メス) - HDMI(オス)・DisplayPort(オス) - DVI(オス)・DisplayPort(オス) - HDMI(メス)・DisplayPort(オス) - VGA(メス)・HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)・HDMI(A)(オス) - DVI(オス)・HDMI(A)(オス) - VGA(メス)・HDMI(オス) - HDMI(メス)・Mini DisplayPort(オス) - DVI(メス)・Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)・Mini DisplayPort(オス) - VGA(オス)・USB(A)(オス) - HDMI(メス)・USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)・その他
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga to hdmi」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA to HDMI 変換アダプタ VodaviewVGA to HDMI 変換アダプタVodaview
4,998税込5,498
1個
当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMI to VGA モニターアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブオス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
VGAtoHDMI + audio 変換アダプター j5 createVGAtoHDMI + audio 変換アダプターj5 create
4,398税込4,838
1個
当日出荷
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)61外形寸法(mm)35×12.5×79ケーブル長(m)0.1753コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)17.53対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )給電方式バスパワーオス形状USB Type-A/VGAメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMI-D-Sub15pin変換タイプオス-オス
HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタZATTA(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライVGA信号HDMI変換コンバーターサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2370材質ABS樹脂質量(g)42消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0876-76取扱説明書(0.24MB)
HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス ホーリックHDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメスホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック長さ(cm)15最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI to VGA 変換アダプタ MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタMCY TOOL
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)エレコム(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオスアダプター型式アクティブHDCP対応非対応HDR対応非対応
VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライVGA信号HDMI変換コンバーターサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイトDP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1DPコネクタ2HDMI/VGA/DVI
HDMI to VGA Adapter j5 createHDMI to VGA Adapterj5 create
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
HP HDMI to VGA Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)HP HDMI to VGA AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
コネクタ形状HDMIオス - VGAメスオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプメス - オス
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載 ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載ZATTA
689税込758
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.comHDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)StarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900ブラック高さ(mm)10質量(g)68.7電源USB電源湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)90コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter j5 createUSB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapterj5 create
4,098税込4,508
1個
当日出荷
VGA & HDMI。 プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。 HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。 同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz) Type-CとThunderbolt3に対応。 コンパクトで外部電源不要。 Displayport Alternate modeに対応。
セット内容JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38.5(ケーブル含み)外形寸法(mm)37.8×75.4×15.2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI/VGA変換タイプメス - オス
Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイトMini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI/VGA/DVI
HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)RoHS基準値準拠
ブラックコネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプ対応解像度最大 1920×1080(60Hz)メス形状HDMI/D-Sub15pin変換タイプメス-メス
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン)USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)BELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載ZATTA
989税込1,088
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
Mini DP to VGA 変換アダプタ トライメイトMini DP to VGA 変換アダプタトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
Mini DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途VGAポートが付くHDTV、モニタ、プロジェクタ、ディスプレイ等への接続用として寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30オス形状Mini DisplayPortメス形状VGA
HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMIメス形状D-Sub15pin変換タイプオス-メス
HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMI-D-Sub15pin変換タイプオス-オス
Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ ZATTAMini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタZATTA
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI変換タイプオス - メス
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付き MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付きMCY TOOL
689税込758
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像をVGA端子に変換し、音声をステレオミニジャックから出力できるアダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DVI, HDMI, VGA RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DVI, HDMI, VGARS PRO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。DVI 、 HDMI 、 SVGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DVI 、 HDMI 、又は VGA モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4K Ultra HD @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080p @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続が使用されている場合は、 DVI 、 HDMI 、 VGA の順に優先順位が付けられます
仕様ビデオ接続タイプ = DVI, HDMI, VGARoHS指令(10物質対応)対応
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート付き MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート付きMCY TOOL
989税込1,088
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像をVGA端子に変換し、音声をステレオミニジャックから出力できるアダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応。電力が不足する場合は、別売りのUSBケーブルをUSBポートに接続して補助電源として使用できます。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
RS PRO USBビデオアダプタ 1080 USB 3.0 to HDMI, VGA RS PRORS PRO USBビデオアダプタ 1080 USB 3.0 to HDMI, VGARS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C-HDMI / VGA アダプタは、オス USB C 接続でメス HDMI / メス VGA ポートに接続します。この接続には、黒色の PVC ジャケットと黒色の ABS シェルが付いています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。最大 4k @ 30 Hz の HDMI 解像度をサポートしています 最大 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートしています ミラーをサポートします 拡張モードをサポートします SST をサポートします
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI, VGARoHS指令(10物質対応)対応
ThinkSystem VGA to DVI変換ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem VGA to DVI変換ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
欠品中
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5ピッチ(mm)画素:約0.3114消費電力(W)最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5使用温度(℃)条件:5 ~ 45表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン角度調整範囲チルト機能:-5+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380コントラスト比1000:1(DCR)表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯応答速度14ms入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60HzVESAマウント(mm)100×100 (M4×6スピーカー2W×2色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度(%)使用条件:20 ~ 85フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)280応答時間(ms)14角度調節
ドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PD VENTIONドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PDVENTION
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド長さ(cm)15定格出力(W)PD100AWG34AWG+26AWGインターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PDプラグニッケルメッキ解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)TPE材質(シェル)アルミニウム合金
Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ) MCY TOOLMini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ)MCY TOOL
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー:有JAPANNEXT
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●保守:2年付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書ピッチ(mm)約0.249mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル応答速度14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2Wx2色(本体)ホワイト高さ調節NO使用湿度(%RH)20%~90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250cd/m2モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
USB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-A StarTech.comUSB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-AStarTech.com
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドックスペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適長さ(mm)105ブラック高さ(mm)16質量(g)82ケーブル長(m)0.105対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)10.5伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×612×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:16ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.comHDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール
ブラック高さ(mm)15質量(g)112.8電源USB電源ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス