カテゴリ

  • 制御機器(466)
    • ナイロンコネクタ(21)
    • コネクタ専用工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,524)
    • 手動切換弁(3)
  • 自動車純正部品(1,108)
  • オフィス家具(618)
  • 空調・電設資材(367)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • バイク純正部品(154)
  • 農業機械(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • テープ(102)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 自動車補修部品(80)
  • 電気材料(69)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 測定用品(63)
  • 物流用品(56)
  • 切削工具(55)
  • 作業工具(46)
  • 整備工具・収納(43)
  • 安全保護具(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 家電(32)
  • 研磨材(31)
  • 照明(30)
  • 事務用品(30)
  • バイク部品(29)
  • 電動工具(29)
  • メカニカル部品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 機構部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • 建築金物(21)
  • 安全用品(19)
  • 介護用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 医療(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • エンジン工具(15)
  • 住設機器(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • カー用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗料(8)
  • 日用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vh」の検索結果

関連キーワード
5,979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーアルミテープVH 共同技研化学スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
ウィル・ステラVH SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVHSARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
659税込725
1本(60mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。 ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。 有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮ふの洗浄・消毒
ハンドバルブ VHシリーズ VH241 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH241SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドラボ 手指消毒スプレーVH SARAYA(サラヤ)ハンドラボ 手指消毒スプレーVHSARAYA(サラヤ)
499税込549
1個(30mL)ほか
当日出荷
リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。繰り返し・詰め替え対応
VH - ハンドバルブ(VH300) SMCVH - ハンドバルブ(VH300)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH240 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH240SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボードカンナVH ムラテックKDSボードカンナVHムラテックKDS
2,098税込2,308
1個
当日出荷
面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。刃幅(mm)18仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180質量(g)247刃長(mm)50刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ)オールマイティVH51LBOAmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
14,880税込16,368
1足
当日出荷
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®;を搭載! 大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。 高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®;も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用 BOA®;フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整 抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット質量(g)約390(26.0cm片方)規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
ハンドバルブ VHシリーズ VH242 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH242SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH331) SMCVH - ハンドバルブ(VH331)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
VH - ハンドバルブ(VH310) SMCVH - ハンドバルブ(VH310)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オールマイティVH11L mizuno(ミズノ)オールマイティVH11Lmizuno(ミズノ)
9,998税込10,998特価
1足
当日出荷から3日以内出荷
通気の常識が変わる通気に特化したシューズが登場!アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ酷暑の現場で働くワーカーに朗報!通気に特化したワークシューズ。独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい
用途運輸業、建築業、製造業形状ローカット質量(g)約375(26.0cm片方)材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
VH - ハンドバルブ(VH311) SMCVH - ハンドバルブ(VH311)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
ウィル・ステラVH5L一般用 SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用SARAYA(サラヤ)
15,980税込17,578
1本(5L)
当日出荷
ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では 活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、 幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。 グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。 ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。
成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4質量(kg)4.7タイプノズル付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296アズワン品番64-8814-88RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品アルコール濃度(w/w%)71.8繰り返し・詰め替え対応
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH402) SMCVH - ハンドバルブ(VH402)SMC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH252 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH252SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
VH-30D用スクライバクランプ SK(新潟精機)VH-30D用スクライバクランプSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VH-30DRoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
VH - ハンドバルブ(VH320) SMCVH - ハンドバルブ(VH320)SMC
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ウィル・ステラVHジェル 250mLP付 SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVHジェル 250mLP付SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(250mL)
当日出荷
エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。
用途細菌・ウイルス対策にエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分エタノール76.9~81.4vol%含有トラスコ品番157-5441材質主成分:エタノール幅(mm)75容量(mL)250高さ(mm)153奥行(mm)51医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハンドバルブ VHシリーズ VH250 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH250SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
ハンドバルブ VHシリーズ VH210 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH210SMC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ボディサイズ1/4基準
オールマイティVH21H mizuno(ミズノ)オールマイティVH21Hmizuno(ミズノ)
11,680税込12,848特価
1足
当日出荷
オールマイティVH 21H ハイカット派に嬉しい爽快な通気性! 心強い足首のサポートはもちろん、ソール側面の通気孔とアッパーの大部分を占めるメッシュ素材が、「ハイカットはムレやすい」というイメージを変えました。 ハイカットでもムレにくい快適ワークシューズ。 ソール側面の8つの通気孔と、通気用の孔をあけたインソール、編み目の大きいエアメッシュをアッパーに採用することで通気性を高いレベルで追求しました。 3本ベルトの採用により、着脱の利便性や甲周りの調整もラクに行えます。※メーカー従来品比 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 足当たりの柔らかさ:ハイカット履き口の裏材を巻き上げることで足当たりの柔らかさに配慮。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用:8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出。 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。 3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。一番上のベルトは、カットして長さ調整が可能。 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。
用途建設業・製造業質量(g)約420(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
ハンドバルブ VHシリーズ VH251 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH251SMC
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ追記号(-) 標準
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
VH - ハンドバルブ(VH410) SMCVH - ハンドバルブ(VH410)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジHG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)JST 端子 VHコンタクトJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1リール(3500個)
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
関連キーワード
...