全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
電池寿命約10年
全タイプ目隠し栓付属
配線工事不要の乾電池式
便利な手動流水スイッチ付
専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化
グリーン購入法適合
電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
感知距離(m)0.4/0.6切替え方式
洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄
機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
耐圧(MPa)1.75(1分間)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用温度範囲(℃)1~40以内
使用水温(℃)1~40以内
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)1000
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
扉ひも付きで表紙が開かないように固定できます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
サイズA4-S
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)
幅(mm)220
高さ(mm)303
タイプタテ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)14~114
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様80mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 234
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.1MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速
記憶容量(GB)4.7
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプ録画用
種類DVD-R
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
録画時間120分
入数50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ケーススピンドルケース
CPRM対応対応
1パック(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応
コネクタ形状Micro Bコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。
コネクタ形状USB(Micro B)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず)
対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
タイプ録画用
種類DVD-R
構造片面1層
速度1~16倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
入数10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
ケース薄型5mmケース
CPRM対応対応
1パック(10枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29
電源USB バスパワー
方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12
最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160
動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上
入力端子HDMI
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハイグレードな会議用チェア。
幅(mm)550
高さ(mm)785
質量(g)11800
奥行(mm)565
キャスターなし
肘掛あり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ハイグレードな会議用チェア。
幅(mm)550
高さ(mm)785
質量(g)11900
奥行(mm)565
キャスターなし
肘掛あり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
艶やかなブラックのガラス扉と操作部のヘアラインデザインが美しいスタイリッシュなオーブンレンジです。放熱が本体上部のみだから、左右背面の隙間を取らず設置ができ、ワンルームにもスッキリ設置できます。オーブン・グリル・レンジ機能で毎日の料理をサポート。全41種類のオートメニューなら難しい火加減もおまかせで、ハンバーグや焼き野菜、デザートのプリンまで簡単調理です。
付属品角皿(鉄板+琺瑯)
形状ワイドフラット型
質量(kg)15
色K/ブラック
区分A
出力(W)グリルヒータ-:1350、オーブンヒータ-:1350(上1100/下250)
定格消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン・グリル:1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×379(取っ手含423)×327、加熱室有効寸法:352×310×176
センサー湿度センサー
電源コード(m)1.5
扉開閉方式全面縦開き式
レンジ出力(W)900・600・500・200・100相当
庫内容量(L)20
年間消費電力量(kWh/年)69.5(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番MV-HPDR30A
種別クイック式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーPanasonic/パナソニック
1個(1個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。
用途ミーティング用
幅(mm)600
高さ(mm)822
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、キャンチレバー脚、肘付
用途ミーティング用
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)600
奥行(mm)590
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。
用途ミーティング用
高さ(mm)822
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×480
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥97,980
税込¥107,778
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥97,980
税込¥107,778
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×490×0
グリーン購入法適合
1台
¥97,980
税込¥107,778
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ