カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「vhs20」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VHS20PW) SMC

    V Series(VHS20PW)

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
  • 25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 25A-VHS□-D/VHS□W-D Series SMC

    25A-VHS□-D/VHS□W-D Series

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    その他【ハンドル操作】シングルアクション取付なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位【製品銘板の単位表記】MPa
  • ユニバーサルグリル VHS型 空研工業

    ユニバーサルグリル VHS型

    空研工業
    9,798税込10,778
    1台
    13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • 25A-VHS□-Dseries SMC

    25A-VHS□-Dseries

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    仕様二次電池対応取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G操作【ハンドル】シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業

    結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型

    空研工業
    17,980税込19,778
    1台
    20日以内出荷
    フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • 20 Series(20-VHS3) SMC

    20 Series(20-VHS3)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0
  • 銅系・フッ素系不可仕様(20-V~) SMC

    銅系・フッ素系不可仕様(20-V~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
  • ノズル先端交換キット LIXIL

    ノズル先端交換キット

    LIXIL
    879税込967
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RP-2000(エアゾール) オーデック

    RP-2000(エアゾール)

    オーデック
    39,980税込43,978
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
  • RP-2000(エアゾール) オーデック

    RP-2000(エアゾール)

    オーデック
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性
  • エクステンションコード Canon

    エクステンションコード

    Canon
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    新リモコンソケット対応の10m延長コード
    対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30