アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48
電圧(V)DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40~90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30~85
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
光ビーコンユニット
VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能
カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm
付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書
適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
質量(g)170(コード含む)
使用温度範囲(℃)-30~+85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24
通信方式赤外線光通信方式
保存温度範囲(℃)-40~+105
通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps
最大消費電流(A)1.3
受信感度0.75μW/cm2以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
通信方式BLE
仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4
使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)4.8
接続端子ミニピンジャック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)
寸法(mm)直径39×H15.5
質量(g)約20
スイッチ1個(内部)
センサー加速度・温度(内部)
通信方式BLE
使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境-15~70℃
防塵・防滴IP67
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番64-0907-25
1セット(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。
6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個
センサー温度(内部)
通信方式BLE
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能
フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info
電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります
動作温度範囲(℃)-40~70
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)
質量(g)約109
スイッチ1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23
センサー温度(内部)
通信方式BLE
使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境-40~70℃
防塵・防滴IP66
電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。
フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info
電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番64-0907-24
1セット(3個)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
寸法(mm)70.6×38×17.8
質量(g)約43
センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
スイッチ数1個
動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
質量(g)約43
スイッチ1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8
センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単四乾電池×2本
動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)
防塵・防滴IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)
アズワン品番64-0910-83
1セット(3個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード