カテゴリ

  • 作業工具(89)
    • ニッパー(46)
    • ペンチ(12)
    • 配管カッター(12)
    • ストリッパー(4)
    • ピンセット(1)
    • ダクトカッター(4)
  • 安全保護具(16)
    • 耳栓(1)
    • 腰袋(4)
  • 保管用品(4)
    • ツールバッグ(4)
  • 防災用品(10)
    • 非常用電源本体(8)
  • 制御機器(483)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 学童・教育用品(29)
  • 家電(26)
  • 切削工具(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 厨房用品(20)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「victor」の検索結果

813件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)イヤープラグ Victor EP-S433JVC(ビクター)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
セーフティグラス VICTOR INFIELDセーフティグラス VICTORINFIELD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。 上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。 柔らかいノーズパッドは調整可能です。 包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品
5999オートレンジデジタルマルチメータ Victor5999オートレンジデジタルマルチメータVictor
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
寸法(mm)146×72×50質量(g)232(電池含む)電源単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱)交流電圧(V)6/60/600周波数10/100/1k/10k/100k/2M(Hz)ディスプレイ3 5/6桁LCDディスプレイ直流電圧0.6/6/60/600(V)直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)抵抗600/6k/60k/600k/6M/60M(Ω)交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)静電容量10n/100n/1μ/10μ/100μ/2m(F)測定温度範囲(℃)-20~+1000
アナログマルチテスター VictorアナログマルチテスターVictor
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
微小電流の測定に適したアナログマルチテスター 耐衝撃性の高いタウトバンドメーター構造を採用 スタンド兼用のパネル面の保護カバーを採用 低電圧で高抵抗(最大200MΩ)の測定が可能 トランジスタの増幅率の測定が可能(×10レンジ) 最大AC230Vまでの過負荷保護回路を装備(内部ヒューズ0.5A/250V)
付属品テストプローブ ×1、英語マニュアル ×1寸法(mm)150×100×38質量(g)300(電池含む)電源単3電池1.5V×2(テスト用電池同梱)抵抗2k/20k/200k/2M/200M(Ω)直流電流(DCA)50μ/2.5m/25m/0.25/10直流電圧(DCV)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(ACV)10/50/250/1000
イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1TVictor
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン【装着しやすいフレキシブルアジャスト】着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)10通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状耳かけ型対応コーデックSBC、AAC
ハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UC Victorハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UCVictor
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】【軽量イヤホン】イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~40000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)(口径)10USBタイプUSB2.0準拠イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応 Victor録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応Victor
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
仕様倍速:1~16倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分(SD画質:SPモード)入数10RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Victor
5,498税込6,048
1個
当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づくシャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
完全ワイヤレスイヤホン HA-A6T Victor完全ワイヤレスイヤホン HA-A6TVictor
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン【コンパクトで軽量】持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)6通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応 Victor録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応Victor
1,398税込1,538
1パック(5枚)
欠品中
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
仕様倍速:2~8倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)8.5レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間215分(標準モード)入数5RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応Victor
2,698税込2,968
1パック(20枚)
当日出荷
繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP3J1 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP3J1 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Victor
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づくシャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
ポータブル電源 BN-RF510 Victorポータブル電源 BN-RF510Victor
81,980税込90,178
1台
当日出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました1。自動で満充電に近い状態(94%2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.7出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)160000交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)直流出力【シガーソケット】12V DC 120Wバッテリー容量(Wh)512
録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応 Victor録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応Victor
4,698税込5,168
1パック(10枚)
当日出荷
繰り返し録画ができるBD-RE。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分入数10RoHS指令(10物質対応)対応
音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り Victor音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入りVictor
659税込725
1パック(5枚)
当日出荷
レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。
仕様倍速:1~48倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録音:非対応録音時間(分)80記憶容量(MB)700レーベルプリントインクジェットプリンター対応入数5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
エンビカッター VictorエンビカッターVictor
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。トラスコ品番814-4750材質アルミダイカスト全長(mm)235切断能力(mm)42適合替刃42アタッチメント有り
エンビカッター用替刃 替 刃 Victorエンビカッター用替刃 替 刃Victor
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
VP42の替刃です。
トラスコ品番814-4748適合機種VP-42材質炭素工具鋼
ポータブル電源 BN-RF800 Victorポータブル電源 BN-RF800Victor
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がるプライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)約11出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W温度(℃)充電:0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)252000保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護バッテリー容量(Wh)806
ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セットVictor
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 【暮らしを支える家電として】 ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。 【コンセントは挿したままでOK】 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 【自動給電切り替え機能】 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 【信頼の国内メーカー品質】 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 【ビクターの安心サポート】 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】 折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。 【わかりやすさと使いやすさを追求】 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 【もしものときも家の電気を支える存在に】 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 【さまざまなシーンで使える】 キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護最大出力(W)ソーラーパネル:100充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
ポータブル電源 BN-RF1100 Victorポータブル電源 BN-RF1100Victor
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ幅(mm)380質量(kg)約18.3高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)254電圧(V)32出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A定格出力(W)1500入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200Wバッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)バッテリー容量(Ah)36保証期間お買い上げ日より24ヶ月保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13波形正弦波バッテリー容量(mAh)360000バッテリー容量(Wh)1152入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応 Victor録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応Victor
799税込879
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。
仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分、BSデジタル:130分RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 BN-RF250 Victorポータブル電源 BN-RF250Victor
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源256Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました1。自動で満充電に近い状態(94%2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター質量(kg)4出力【USB Type-A ×2】5V DC 2.4A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×145×178使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.8、【シガーアダプター使用時】3.5充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)80000交流出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)直流出力【シガーソケット】12V DC 96Wバッテリー容量(Wh)256
WOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000T VictorWOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000TVictor
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
ビクター史上最高音質ワイヤレスイヤホン、ウッドマスター【新開発 ハイブリッド WOODドライバー】業界で初めて、木を材料とするパルプとアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発。新発想で独自技術「木」の振動板を大きく進化させ、WOODの特長であるボーカルの表現力はそのままに、全ての帯域において原音を忠実に再現し、美しく心地よいサウンドを実現しました。豊かな低音とワイドレンジな音を実現、さらに緻密な設計により高いS/N比の音室と安定したANC性能を実現しました。ノイズキャンセリング性能向上のため、構造やノズルの長さ・角度の最適化を行いました。【世界最高クラスのノイズキャンセリング性能】演算精度と処理速度を向上させるノイズキャンセリング専用の高性能ICと高度な技術の結集により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。これにより、周囲のノイズ音に対して忠実なノイズキャンセル音を生成します。【新開発 空間オーディオとパートナライズサウンド】空間オーディオ…アーティストの制作空間である音楽スタジオでリスニングしているかのような、臨場感のある自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドを実現。独自の立体音響再現技術「EXOFIELD(エクソフィールド)」を活用しています。パーソナライズサウンド…独自技術により、あなたの耳の装着にぴったりな音響最適化を実現。個々人の外耳道の音響特性をアプリで測定し、最適な補正を行い、理想的な美しい音体験をサポートします。【高音質化技術 K2テクノロジー】CDやストリーミングなどのハイレゾ非対応コーデックによる伝送時においても、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づける独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC)で接続された場合。【楽しみ広がる10種のサウンドモード】「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードと、プロのエンジニアの個性を活かしたWOOD master専用の5つのオリジナル「PROFESSIONAL」モードで、お好みや気分に合わせて、音楽を楽しめます。【業界初、自己修復塗装と3年間長期保証】大切に長く愛用していただけるよう、本体に傷が付いてしまっても時間の経過とともに目立たなくなる「自己修復塗装」を業界で初めてトップハウジングに採用。さらに、3年間の長期保証付きです。【その他の機能】・専用アプリで各種機能の設定・切り替え、アップデート対応などカスタマイズ可能・ハイレゾサウンド相当の高音質サウンドLDACコーデック対応(アプリ切り替え可能)・メーカー史上最高の接続性能で途切れにくい接続安定モード(アプリ切り替え可能)・最大合計31.5時間の長時間再生・雨や埃に強い、防塵防水IP55・2台の機器を接続できるマルチポイント対応・AI通話ノイズリダクションでクリアな通話品質・ワイヤレス充電&クイック充電・ゲームや動画も快適な低遅延モード・新開発の高音質イヤーピース「スパイラルドットPro SF(ストレスフリー)」を付属
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品スパイラルドットPro SFイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)イヤホン片耳:約6.5、充電ケース:約53.7通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0/Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約2.5電池使用時間(時間)(ノイズキャンセリングON時)/最大)イヤホン:7、充電ケース:14、(ノイズキャンセリングOFF時/最大)イヤホン:10.5、充電ケース:21ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC、LDAC
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BT Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WM01BTVictor
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのパワフルサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー【2Wayスピーカーでパワフルなサウンドと広い音楽空間が楽しめる】小型ながらフロント部にウーファーとツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ2スピーカー構成で、パワフルで豊かな低音と広い音楽空間を実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【いつでもどこでも本格サウンド】片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングやベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【安らぎの天然木ウッドデザイン】天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【2台接続でステレオ空間】本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×1、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1質量(g)(約)580出力(W)実用最大:3(ツィーター)+7(ウーファー)電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 1.8A充電時間(時間)(約)3最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)114×106×80連続再生時間(約)12時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セットVictor
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 ●もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心 大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 ●約3,000回の繰り返し充放電が可能 リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。 ●コンセントは挿したままでOK 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 ●自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 ●信頼の国内メーカー品質 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 ●ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 ●わかりやすさと使いやすさを追求 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 ●もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 ●さまざまなシーンで使える ベランダでパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージでDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護出力【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)最大出力(W)ソーラーパネル:100充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
ポータブル電源BN-RF250 ソーラーパネル(100W)セット Victorポータブル電源BN-RF250 ソーラーパネル(100W)セットVictor
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
ポータブル電源(256Wh)とソーラーパネル(100W)のセット【暮らしを支える家電として】ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。【約4,000回の繰り返し充放電が可能】リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。【コンセントは挿したままでOK】独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。【自動給電切り替え機能】コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。【信頼の国内メーカー品質】さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。【ビクターの安心サポート】商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。【わかりやすさと使いやすさを追求】日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。【もしものときも家の電気を支える存在に】「防災製品等推奨品」として認証。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。【さまざまなシーンで使える】キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護セット内容ポータブル電源BN-RF250、ソーラーパネルBH-SV100、電源コード、車載用シガーアダプター質量(kg)【ソーラーパネル】(約)4、【ポータブル電源】4容量充電池:256Wh 80,000mAh出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)最大出力(W)ソーラーパネル:100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ソーラーパネル】最大(約)1,250×540×20、【ポータブル電源】最大(約)250×145×178充電時間(時間)ソーラーパネルBH-SV100使用時:(約)[1枚使用時] 5、【AC入力使用時】(約)1.8、【シガーアダプター使用時】3.5充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
コンパクトコンポーネントシステム EX-D6 Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6Victor
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能・カタカナ表示ができるFLディスプレイ・表示部の明るさを調節できるディマー機能・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
ソーラーパネル BH-SV68 Victorソーラーパネル BH-SV68Victor
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電 メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現〇USB端子による充電・給電が可能USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。〇自立する折りたたみスタンド付き〇信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。
質量(kg)3出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)定格電圧(V)22 DC最大出力(W)68ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル)定格電流(A)3.09対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く)交換効率0.23開放電圧(V)26.4 DC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く)短絡電流(A)3.36パネル単結晶シリコンセル
録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応Victor
1,398税込1,538
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。
仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応 Victor録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応Victor
1,198税込1,318
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。
仕様倍速:1~6倍機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BTVictor
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【安らぎの天然木ウッドデザイン】天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【いつでもどこでも本格サウンド】片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【2台接続でステレオ空間】本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。【外部入力(AUX IN端子)で使える】Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1質量(g)(約)820出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー)電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A入力端子外部音声:AUX IN充電時間(時間)(約)4最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80連続再生時間(約)12時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応 Victor録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応Victor
849税込934
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間720分(地デジ)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
スクロール用一体型生爪 Victorスクロール用一体型生爪Victor
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
用途メーカースクロールチャック用。適合チャック:MC-9用。トラスコ品番249-5020材質S45C長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)63.5
WOOD CONEサウンドバー TH-WD05 VictorWOOD CONEサウンドバー TH-WD05Victor
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
木の美しい響きのテレビ用スピーカー【木が奏でる美しい響きのWOOD CONEスピーカー】”スピーカーは楽器でありたい”という想いから生まれた、”木”を振動板とする独自の”ウッドコーンスピーカー”を搭載。6cmウッドコーンユニットと、広い音場空間を実現するスピーカーキャビネットにより、音楽再生はもちろんテレビ番組や映画の視聴でも艶のある美しい中高域と豊かな低域を再生します。【平面スピーカー&はっきり音声】スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには、音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用しました。さらに、お好みや用途でON/OFFが可能な「はっきり音声」機能により声の帯域を明瞭にし、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しむことができます。【Dolby Atmos対応、3.1chシステム&サブウーファー】パワフルな低音を再生するサブウーファーを内蔵し、 映画や音楽ライブなどDolby Atmosの包みこまれるリアルな空間オーディオを楽しめます。テレビ番組などの2ch音源も3Dサウンドにアップミックスが可能、幅広い視聴ソースで臨場感あふれる立体サウンドを楽しめます。【Bluetooth 送受信機能】高品位伝送が可能なハイレゾ対応Bluetooth(R)コーデック「LDAC」に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽をウッドコーンの心地よいサウンドで楽しめます。ワイヤレスヘッドホンとの接続が可能な送信機能も装備し、深夜などの音をだしづらい環境でも快適に楽しめます。【その他の特長】・テレビと本機を付属のHDMIケーブルでつなぎ、電源ケーブルをコンセントに挿すだけの簡単セットアップ。・さまざまな入力に対応…HDMI(eARC)、光デジタル入力、アナログ入力、USB入力、サブウーファー出力・夜間の視聴に適した小音量時に聞き取りやすくする「ナイトモード」・好みの音質に調整可能、重低音オン・オフ、低音/高音調節機能・Bluetooth接続にあわせて電源オン、音楽再生が楽しめるBluetoothスタンバイ機能・15分間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)・FLAC/WAV(最大96kHz/24bit)などのハイレゾ音源やMP3/WMAの収録音源の再生が可能なUSB端子
付属品リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1質量(kg)3.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz最大出力(W)(実用)(JEITA)フロントL/R/センター 20×3、内蔵サブウーファー出力 40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大697×77.5×110フォーマット形式USB部・再生フォーマット:WAV/FLAC(最大96kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカーユニットL/R;60mmウッドコーン×2、センター;60mm平面型×1、サブウーファー出力;49x157mm楕円型×1対応フォーマット音声:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(最大7.1ch)BluetoothVer. 5.3、出力:Class 2通信距離(m)最大約10入出力端子音声出力端子(HDMI出力×1(eARC/ARC)、アナログ入力(RCA)×1、光デジタル入力(Optical)×1、 サブウーファー出力×1)、USB端子×1対応コーデック(受信)SBC、AAC、LDAC(送信)SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
ソーラーパネル BH-SV100 Victorソーラーパネル BH-SV100Victor
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。クリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。電気がない屋外でも安心エコロジー充電 メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。屋外でも、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。高効率変換パネルの搭載により、最大100W高出力を実現最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現USB端子による充電・給電が可能※ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。自立する折りたたみスタンド付き信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
質量(kg)約4出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)※、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)※ ※2個の端子合計の最大出力定格電圧(V)18DC最大出力(W)100ケーブル長(m)ポータブル電源への接続:3定格電流(A)5.55/6.1対応機種BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1250×540×20(突起物除く)変換効率(%)23開放電圧(V)21.6DC収納寸法(mm)幅×高さ×奥行:約625×540×40(突起物除く)パネル単結晶シリコンセルパネル
ワイヤレスヘッドホン HA-S60W Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60WVictor
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
耳にフィットするオンイヤー型 ワイヤレスヘッドホン【ディテールにこだわったデザイン】ドーナツのようなソフトな形に、心地よいマットな質感。フラット&コンパクトで持ち運びに便利。細部まで丁寧に仕上げました。落ち着いたベージュとカーキ、ベーシックなホワイトとブラックの全4色です。【長時間リスニングも快適】わずか149gの軽量タイプ。体温で耳の形状に変化するイヤーパッドが耳にやさしくフィットして、長時間でも快適な着け心地です。痛くなりがちなヘッドバンドの圧迫感を適度な側圧に抑えています。【最大50時間の長時間再生】通勤電車や長距離の移動でも安心して音楽や動画視聴が楽しめます。【30mmドライバーによるパワフルサウンド】5つのサウンドモード(FLAT:フラットなサウンド/BASS:低域を強調したサウンド/CLEAR:自然でクリアなサウンド/DYNAMIC:低域と高域を強調したメリハリのあるサウンド/VOCAL:ボーカルが際立つサウンド)を搭載。マルチファンクションボタンを1秒押し続けると、 サウンドモードが切り替わります。【専用アプリでカスタマイズ】専用アプリでサウンドモードの切り替えやカスタムサウンドモードの登録(1件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。【その他の機能】・2台の機器に同時接続できるマルチポイント・着脱式のヘッドホンケーブル付属
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル、専用ヘッドホンケーブル(1.2m)、ロゴステッカー質量(g)約149(内蔵リチウムイオン充電池含む)電源内蔵リチウムイオン充電池通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/Power Class 1充電時間(時間)2.5電池使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC
イヤーピース EP-FX13 Victorイヤーピース EP-FX13Victor
2,398税込2,638
1セット(4個)
4日以内出荷
ストレスフリーな楕円形状の高音質イヤーピース、音質が向上する”スパイラルドットPro”【耳穴にフィットする楕円形状でストレスフリー】イヤーピースが耳穴にフィットして圧迫感を与えない楕円の新形状。傘部の低設計により耳からドライバーまでの距離を短縮して開口部を広げたことにより、超高帯域の再現性を高めています。【音質が向上する「スパイラルドット」技術】イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した「スパイラルドット」は独自の音質向上技術です。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。さらに「スパイラルドットPro」には、繊細な音のディテールの再現性を高めるための凸形状を追加。「スパイラルドットPro」に傘形状のストレスフリー(SF)タイプが誕生しました。【耳当たりよい素材で高い遮音性】やわらかいグレードのシリコン素材により、耳にやさしい装着感と高い遮音性を実現しています。【装着性を高める5サイズを展開】細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップし、自分の耳に最適なサイズを選べます。
適合HA-A11T、HA-A22T、HA-A30T2、HA-A6T、HA-A7T、HA-EC25T、HA-EC77T、HA-EC45T、HA-FD01、HA-FR29UC、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FW10000、HA-FW1000T、HA-FW1500、HA-FW5000T、HA-FX100T、HA-FX150T、HA-FX28W、HA-FX550T、HA-Z251Tブラック素材シリコン
ポータブル電源 BN-RF1500 Victorポータブル電源 BN-RF1500Victor
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 ハイパフォーマンスモデル 1,536Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ幅(mm)380質量(kg)約21.6高さ(mm)330使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)254電圧(V)32出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A定格出力(W)1500入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200Wバッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)バッテリー容量(Ah)48保証期間お買い上げ日より24ヶ月保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【ACアダプタ】約3.2、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約17波形正弦波バッテリー容量(mAh)480000バッテリー容量(Wh)1536入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
...