5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~200 収縮開始温度(℃)150 収縮完了温度(℃)175 特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性 関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB) 収縮率2:01
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー 関連資料(0.32MB) (0.12MB) (0.06MB)
1袋(1m×1本)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
1本
539 税込593
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


センサータイプ = 近接センサー。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = LGA。ピン数 = 12。寸法 = 4.8 x 2.8 x 1mm。高さ = 1mm。長さ = 4.8mm。動作供給電圧 Max = 3 Vmm。VL6180X近接 / ジェスチャ / 周辺光センサモジュール. 3つを1つにまとめたスマートな光学モジュール: 近接センサ、周辺光センサ、VCSEL光源 高速で正確な距離の検知範囲: 対象物の反射によらず、ゼロから10 cm以上の範囲の絶対値を測定 ジェスチャ認識 周辺光センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

関連キーワード