こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)106
コンテナ種類ベタ目
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)149×112
外寸(mm)200×140×130
内寸(mm)158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VN型コンテナ用の見出しカードです。
各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質上質紙
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)1310
適合カード差しTD
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)519
有効内寸法・奥行(mm)413
有効内寸法・高さ(mm)201
有効内寸法・幅(mm)216
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用
材質(本体)ポリプロピレン
タイプスタッキング
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。
ずらして積重ねることもできます。
用途ホコリの侵入防止に。
色黒
表面抵抗値(Ω)106
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8714
質量(kg)49.6
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 4
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 16個
組立時間1人30分
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
VNコンテナ専用です。
仕様均等積載量:20kg
トラスコ品番218-0815
材質スチール、色:黒
高さ(mm)76
奥行(mm)20
間口(mm)899
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質PP
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
許容荷重(kg)4/個
仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個
トラスコ品番393-9316
材質スチール、ネオジム磁石
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
仕様組立式
付属品棚板2枚
トラスコ品番218-0808
材質本体:スチール
質量(kg)41.5
色ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
最大積載量(kg)80/台
梱包数1台
コンテナ18
コンテナ数18
最大積載量(kg/台)80
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)650
耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50