カテゴリ

  • 切削工具(596)
  • パソコン/周辺機器(229)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(208)
  • バイク部品(180)
  • 制御機器(140)
  • メカニカル部品(69)
  • オフィス家具(69)
  • 卓上消耗品(53)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 厨房用品(34)
  • 空調・電設資材(31)
  • 測定用品(31)
  • カー用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 保管用品(25)
  • 照明(25)
  • 建築金物(23)
  • 事務用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 農業機械(21)
  • 物流用品(20)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自転車部品(16)
  • 電気材料(12)
  • 日用品(12)
  • 家電(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 作業服(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全保護具(9)
  • 作業工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)

「vn」の検索結果

2,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
VN型コンテナ用フタ TRUSCOVN型コンテナ用フタTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
カラー電卓 EL-VN82 シャープカラー電卓 EL-VN82シャープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
桁数12サイズナイスサイズタイプ質量(g)約168(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
導電性コンテナ VN型 TRUSCO導電性コンテナ VN型TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PCOM SYSTEM
6,898税込7,588
1台
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
VN棚(VNコンテナ用受) TRUSCOVN棚(VNコンテナ用受)TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
VN-1 8コ並びます。VN-2 6コ並びます。VN-3 4コ並びます。VNコンテナ専用です。
トラスコ品番501-5120質量(kg)2均等荷重(kg)47
チップ VN 三菱マテリアルチップ VN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MA 三菱マテリアルチップ VN-MA三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
VN型コンテナ用見出しカード TRUSCOVN型コンテナ用見出しカードTRUSCO
389税込428
1袋(50枚)
当日出荷
VN型コンテナ用の見出しカードです。 各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質上質紙
VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVN 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
チップ VN-MH 三菱マテリアルチップ VN-MH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MP 三菱マテリアルチップ VN-MP三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-FH 三菱マテリアルチップ VN-FH三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質UE6020形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-FS 三菱マテリアルチップ VN-FS三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質UE6020形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO導電性VN型コンテナ用フタTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
用途ホコリの侵入防止に。表面抵抗値(Ω)106
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
特性耐水性
AWM5102VN honeywellAWM5102VNhoneywell
37,980税込41,778
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
AWM5104VN honeywellAWM5104VNhoneywell
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-4302材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VN-LS 三菱マテリアルチップ VN-LS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-3985材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.6表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VN-MS 三菱マテリアルチップ VN-MS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VN-F 三菱マテリアルチップ VN-F三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VN ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VNベン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VNベン
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VN ホースニップルタイプ雄 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 VN ホースニップルタイプ雄大塔テック
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディヤッケVN-600 5枚セット エヌディエーハンディヤッケVN-600 5枚セットエヌディエー
4,598税込5,058
1セット(5枚×1セット)
翌々日出荷
【フロントポケット】フラップ付きフロントポケット 【左腕ペン差し付き】2本差しが可能 【裾ドローコード】ドローオードで調整可能 【ポケッタブル収納】
用途携帯にも便利!風、汚れ、ホコリ避けに、 *立体フード、首元ファスナー ご注意:レインウエアではないので本品に防水性はありません素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
折りたたみチェアVNトイレ型 CONDOR(山崎産業)折りたたみチェアVNトイレ型CONDOR(山崎産業)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
座面形状はトイレ型/U字型チェアなので災害時の緊急時用におすすめのアイテムです。座部はウレタンスポンジ+PVCレザーシートでクッション性が有ります。
材質座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチールパイプ粉体焼付幅(mm)410質量(kg)3ブラック高さ(mm)440奥行(mm)407
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形35°材種T6215
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形35°材種T9215
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種チップ形状ひし形35°材種T9225
UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒 TRUSCOUPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
VNコンテナ専用です。
仕様均等積載量:20kgトラスコ品番218-0815材質スチール、色:黒高さ(mm)76奥行(mm)20間口(mm)899
VN系 レヴォーグ専用 センターコンソールトレイ 槌屋ヤックVN系 レヴォーグ専用 センターコンソールトレイ槌屋ヤック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
VN系レヴォーグの右ハンドル車のセンターコンソール専用のトレイ。 専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 センターコンソールのカップホルダーを小物置きにすることができる。 トレイ部は車両のカップホルダーも使用できる開閉タイプ。 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。 内装に合わせたシルバーフレーム+黒シボ調。 レヴォーグ(STI Sport)にも取付可能。
ブラック・シルバーメーカースバル適合車種レヴォーグ
カモフラパンツVN-501 5枚セット エヌディエーカモフラパンツVN-501 5枚セットエヌディエー
4,998税込5,498
1セット(5枚×1セット)
翌々日出荷
【パンツポケット】バックポケット付き
用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラパンツ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエーカモフラヤッケVN-500 5枚セットエヌディエー
5,998税込6,598
1セット(5枚×1セット)
翌々日出荷
【ポケット】フラップ付きフロントポケット 【フードドローコード】ドローコードで調節可能 【裾ドローコード】ドローコードで調節可能
用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラヤッケ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
VN系 レヴォーグ専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックVN系 レヴォーグ専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
VN系レヴォーグの右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 レヴォーグ(STI sport)にも取付可能。
種別助手席用ブラック・シルバーメーカースバル適合車種レヴォーグ
関連キーワード
...