カテゴリ
- 切削工具(55)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(176)
- 京セラ(147)
- KEVNHAUN(ケヴンハウン)(113)
- 住友電工ハードメタル(106)
- 三菱マテリアル(92)
- エバオン(46)
- ケナメタル(45)
- コクヨ(45)
- 三和[店舗什器・備品](38)
- イスカル(37)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- TRUSCO(31)
- Fehling (フェーリング)(29)
- エスコ(25)
- ワルター(23)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- CKD(18)
- KITO(キトー)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「vn」の検索結果

35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-3985切刃長さ(mm)16.6表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形35°材種T6215
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形35°材種T9215
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼チップ形状ひし形35°材種T9225
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-4302切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNM/GA
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNMG
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-TM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
外径用ホルダ AVVNN
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷適合チップひし形35°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式
チップ 4QP-VNGA
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781ケース(2個)3日以内出荷材質BXC50形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSVNBN
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷適合チップひし形35°勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)63クランプシステムスクリューオン式
チップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNM/GA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質LX11形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNGG-01
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMM-DIA
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から3日以内出荷材質DX120形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-VNGA-L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA-H
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNMG-TSF
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMA*E
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。材質T515厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNGD
タンガロイ¥41,980税込¥46,1781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状ひし形35°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)4日以内出荷高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1ケース(2個)ほか3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-33
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
その他ツーリング機器
タンガロイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用 TungCap アダプターブレードCAER/L...-CHPRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-CM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-DM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-HMM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応