カテゴリ
- 洗車・清掃(13)
- 清掃用品(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「voodooride silq」の検索結果

ブードゥーライド トライアルパッケージ
VOODOORIDE(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(3本)当日出荷「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118パッケージサイズ(mm)195×120×42質量(g/セット)385使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装危険物の類別非危険物
シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)
VOODOORIDE(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(473mL)当日出荷ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。種別ポリマーコート危険物の類別非危険物
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ヘックス 鏡面仕上げコンパウンド(鏡面仕上 コンパウンド)
VOODOORIDE¥1,998税込¥2,1981本(118mL)当日出荷作業中に研磨粒子がみずからを徐々に細かく砕いて行き、ミクロレベルの鏡面仕上げを行った後、最終的には消失するという可変型のコンパウンドを配合しています。 可変型のコンパウンドを配合する事で1/1,000mm(ミクロン)レベルでの研磨を可能にしています。可変型コンパウンドは傷の除去から鏡面仕上げまでの作業を、たった1本で簡単に行えるだけでなく。施工面の状態に合わせ自動的に研磨力を調整してしまう為、いつまでも削りつづけてしまう心配がありません。適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザー危険物の類別非危険物
オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー)
VOODOORIDE¥3,098税込¥3,4081個(420mL)7日以内出荷洗車スペースがなくても、手軽に洗車。水が使えない場所でも、虫や鳥のフン、雨垂れなどの汚れが除去できます。スプレーして拭くだけです。傷付きの心配は不要です。発泡成分が汚れを浮かせ取り除きやすい状態を作り出します。水を使わなくても安全で簡単に汚れを綺麗にできます。簡単な作業でもハイレベルな仕上がり。汚れを除去するだけでなく、施工面にポリマーコーティングを残します。このコーティングの成分はクリア層をより透明に見せ、澄んだ輝きを引き出す効果があります。また高い防汚性能や紫外線吸収力、帯電防止効果で施工面を汚れの再付着からも守ります。カーケア直後の美しさと広範囲の保護効果を手軽に手に入れる事ができます。自動車以外にも使用可能。車の外装、内装だけに限らず、バイク、ボート、自転車、ヘルメット、レザースーツなど、幅広い対象に使用できます。艶のある素材には輝きを与え、艶のない素材にはフラットなまま色の鮮やかさを引き出す仕上げになります。元の風合いを引き出しながら守る。幅広い対応力であらゆる物に使える1本です。環境に優しいスマートなカーケア。布や起毛処理された革など水を吸収する素材以外にはすべてに使用可能です。幅広い退場に使える便利さと、無駄に水を汚さない無水洗浄というスタイルを、17年前に世界で最初に製品化したVOODOORIDE。環境を考え賢い選択ができるユーザー様にご愛用いただきたい製品です。用途水分を吸収しない素材(=染み込む性質のない対象)であれば、基本的にご使用いただけます。布・フェルト・未処理の吸水性素材・バックスキンなどを除き、塗装面・樹脂・金属・ゴム・革(合皮)など幅広い面で使用可能です。危険物の類別非危険物
綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
(23件のレビュー)¥159税込¥1751個(150本)当日出荷先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。材質コットン、紙軸軸径(Φmm)2.4形状先細・涙型全長(mm)78タイプ両綿球径(Φmm)5
メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)
VOODOORIDE(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(140mL)当日出荷ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物
ジョイント式 洗車ブラシ PP先割
ワコー(9件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200種類柄付きタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
ジュジュ カルナバ配合カーシャンプー(高級カルナバ配合 濃縮カーシャンプー)
VOODOORIDE(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(473mL)8日以内出荷研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応使用方法(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。危険物の類別非危険物使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
絹タオル
マーナ(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷古来より貴重な布として扱われてきたシルクを、贅沢にも100%使用したボディタオルです。人の肌と同じタンパク質からできているため肌にやさしく、そのうえくさび形の断面が余分な角質を取り除くため、ピーリング効果に優れています。鏡面仕上げをしたようなピカピカの肌に。【美肌の定番シルクタオル】シルクは人の肌と同じタンパク質(アミノ酸)からできている、肌に違和感のない優しい繊維です。汚れ落ちに優れているので、洗い上がりはつるつる。【泉州地方産】古くから織物産地である、泉州地方で、丁寧につくられた絹100%のボディタオルです。材質絹100%種類タオル寸法(cm)約25×95使用場所浴室
液体コンパウンド9800
SOFT99(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(300mL)当日出荷0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
キムワイプ
日本製紙クレシア(325件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(200枚)ほか当日出荷ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプ色ホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
通水洗車ブラシ PP ロングタイプ
(14件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷PP製で柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。X ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途洗車、タイヤホイールの清掃に幅(mm)55全長(mm)480材質(本体)PE質量(g)140種類柄付きロングタイプ適合内径(Φmm)15毛丈(mm)55材質(毛)PP危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)17×150適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ PP
(116件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
マイクロファイバーウエス
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1kg)5日以内出荷極細繊維で汚れすっきり。たっぷり大容量、マイクロファイバーウエス マイクロファイバーは細かいチリを繊維表面に取り込む性能をもち、速乾性も優れている。 洗車・清掃・家電まわりなどで多用途に利用可能。用途洗車、お掃除、その他床掃除 家電のふき取り 磨き上げなど。使い捨てで便利なクロス マイクロファイバー ウエス。たっぷり 大容量。速乾性があり 細かいホコリ すっきり。材質ポリエステル、ナイロン区分新品生地の種類マイクロファイバー
ガラス系コーティング剤 Si-700
クリスタルプロセス(177件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(300mL)ほか当日出荷猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。有効成分7%危険物の類別非危険物
ガラスコート フラッシュリーβ
(332件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物特性耐傷、防汚
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
(888件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(20枚)当日出荷超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)